Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC BACK-UPS CS 650 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E512280
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  BK650EI
EAN:  0731304219781
Artikeldatenblatt

APC BACK-UPS CS 650 VA

Produktbeschreibung:

APC Back-UPS, 650VA/400W, Input 230V/ Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232 und USB, 3 USV/ 1 Surge Ausgang, im Lieferumfang ist ein RJ45 auf USB Kabel enthalten, einen Adapter auf seriell erhält man von APC unter Tel. 0800-1010067

Artikeldetails:

  • Gewicht: 7000 g
  • Paketgewicht: 7310 g
  • EAN-Nummer: 0731304219781
Weitere Informationen:
Produkt Typ:USV-System (PC)
... > Stromversorgung > USV Anlagen > Offline
Weitere Suchbegriffe: USV, Offline, off-line, 731304219781, off, UPS, BK650EI, 0731304219781, line
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 77,50*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 79,49*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 85,51*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 85,88*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 89,02*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  85,88* €  102,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
APC 1year NBD On-Site Service Upgrade
APC
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.411,19* € 1.679,32
Zubehör
APC Batterieaustauschkassette 32
APC
RBC32
€ 46,74* € 55,62
Zubehör
Ersatzbatterie fuer
APC
RBC17
€ 28,30* € 33,68
Zubehör
ONLINE USV Stromadapter bis 2kVA 10A
Online USV
KG10A3SCH
€ 13,72* € 16,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG