Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E480105 Herst.-Nr.: SURTRK EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | APC SMART UPS RT 19 ZOLL RACKMOUNT KIT 1+2KVA Produktbeschreibung: SMART-UPS RT 19IN RAIL KIT SURT1000XLI/SURT2000XLI/SURT48XLBP Artikeldetails: - Gewicht: 2730 g
- Paketgewicht: 3180 g
- Höhe: 44 mm
- Breite: 527 mm
- Tiefe: 89 mm
- EAN-Nummer: 0731304205494
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | USV-System (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SURTRK2, 731304121565, UPS, 19", RM-KIT, KIT, 0731304205494 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 116,50* |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 117,13* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 120,21* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 120,96* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 135,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 159,27* | € 189,53 | Ähnlich | | | | € 15.862,49* | € 18.876,36 | Ähnlich |  | | | € 4.169,14* | € 4.961,28 | Ähnlich |  | | | € 11.255,40* | € 13.393,93 | Ähnlich |  | | | € 4.365,54* | € 5.194,99 | Ähnlich |  | | | € 228,90* | € 272,39 | Ähnlich |  | | | € 378,71* | € 450,66 | Ähnlich | | | | € 2.033,55* | € 2.419,92 | Ähnlich |  | | | € 453,42* | € 539,57 | Ähnlich |  | | | € 88,94* | € 105,84 | Ähnlich | | | | € 278,26* | € 331,13 |
|  |  |
|
 |
|
|