Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SEH POCKETPRINTSERVER 10/100 BASETX 1 X PARALLEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E439961
Hersteller:  SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:  IC105-FASTPOCKET-TX (EURO)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

SEH POCKETPRINTSERVER 10/100 BASETX 1 X PARALLEL

Produktbeschreibung:

Als externer Pocket-Printserver für Drucker mit parallelen Ports ermöglicht der IC105-FASTPOCKET-TX die Einbindung dieser Drucker in 10 bzw. 100MBit Ethernet-Netzwerke. Er unterstützt die Anschlüsse RJ45 an 10BaseT und 100BaseTX. Dank Autosensing-Funktion wird die jeweilige Netzgeschwindigkeit vom Printserver automatisch erkannt.

Artikeldetails:

  • Gehäuse: external
  • Schnittstelle: Parallel
  • Zahl der Schnittstelltype: 1
  • Network Connection Typ: RJ-45
  • LAN port: 1
  • Garantie: 36
  • Höhe: 57 mm
  • Breite: 259 mm
  • Tiefe: 164 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Printserver
... > Netzwerkprodukte > Print-Server > 100Mbps
Weitere Suchbegriffe: Computertechnik, SEH, (EURO), Printserver, IC105-FASTPOCKET-TX, GmbH
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 137,77*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG