Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RJ45 KNICKSCHUTZ FUER STECKER GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-DCA5517
Hersteller:  EFB
Herst.-Nr.:  37546.5
EAN:  k.A.

RJ45 KNICKSCHUTZ FUER STECKER GELB

Produktbeschreibung:

RJ45 Knickschutztülle gelb, mit Rastnasenschutz Tülle gelb für RJ45-Stecker Knickschutztülle für RJ45-Steck. gelb, Non-UL

Artikeldetails:

  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Steckverbinder
... > Kabel + Steckverbinder > Steckverbinder > Modular
Weitere Suchbegriffe: EFB
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 0,41*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG