|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-AC28912 Herst.-Nr.: BSF35.8 EAN/GTIN: 0051138752538 |
| | |
|
|  |  |
 | 3M VIKUITI BLICKSCHUTZ FILTER 14.1 ZOLL 214X286 Produktbeschreibung: Sichtschutzfilter für 214x286 mm (14,1) Notebookbildschirme, Schutz des Bildschirms vor Kratzern und Beschädigungen. Entscheiden SIE, wer zuschaut! Sie wollen viele Sachen mit anderen teilen, aber private Bilder und Geschäftsdaten auf Ihrem Notebook oder Flachbildschirm gehören sicher nicht dazu.3M Vikuiti Blickschutzfilter schützen die Daten auf Ihrem Bildschirm, wenn Sie in der Öffentlichkeit an nicht öffentlichen Dokumenten arbeiten. Nur der Benutzer direkt vor dem Bildschirm kann die Darstellung auf dem Monitor erkennen, Neugierige sehen von der Seite nur eine schwarze Fläche. Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen. Passend für jedes Notebook und jeden Flachbildschirm. Bei Bedarf einfach kurz herausnehmbar. Der Filter wird mit kleinen Haltelaschen am Notebook / Flachbildschirm befestigt, kann während des Transports im zugeklappten Notebook verbleiben. Schützt Ihren Bildschirm darüber hinaus auch vor Kratzern und Beschädigungen. Mit einer glänzenden und einer entspiegelten Oberfläche können Sie für jede Situation das beste für Ihre Augen wählen. Artikeldetails: - Bildschirmdiagonale (metrisch): 35.81 cm
- Dimensions_Catalog: 214 x 286 mm
- Displaygröße: 14.1 "
- Höhe: 214 mm
- Paketgewicht: 320 g
- EAN-Nummer: 0051138752538
- Widescreen: N
- Breite: 286 mm
- Display_size_Catalog: 35,8 cm (14.1")
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Bildschirmfilter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: /, 0051138752538, 051138752538, 3M_LCD_Notebookfilter, 3M_Sichtschutzfilter, BILDSCHIRM, BILDSCHIRMFILTER, Blickschutz, BSF14.1, FILTER, LCD, MONITOR, MPN, NOTEBOOK, NOTEBOOKBILDSCHIRMFILTER, PF14.1, PRIVACY, TFT |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 4,95* | ab € 38,07* | € 42,05* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | € 3,90* | ab € 38,06* | € 43,54* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 8,00* | ab € 39,55* | € 44,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 42,97* | € 47,70* |  |  |  | Lager 104 | |  |  |  |  | € 5,95* | ab € 46,06* | € 50,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 104 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 104 |  | Versand von Lager 104 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 28,00* | € 5,95* |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 104 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges | | | | ab € 34,88* | Sonstiges | | | | ab € 41,16* | Sonstiges | | | | ab € 47,88* | Sonstiges | | | | ab € 53,74* | Sonstiges |  | | | ab € 33,73* | Sonstiges |  | | | ab € 33,73* | Sonstiges |  | | | ab € 35,05* | Sonstiges |  | | | ab € 52,69* | Sonstiges | | | | ab € 39,48* |
|  |  |
|