Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark CX921DE - Multifunktionsdrucker - Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX921de Bild 1
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX921de Bild 1
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX921de Bild 2
Lexmark A3-Multifunktions-Farb-Laserdrucker CX921de Bild 3
Artikel-Nr.:
     104-0007383044-00000001
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0230
EAN/GTIN:
     0734646629782
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer

Lexmark CX921DE - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung:

Lexmark CX921DE - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 297 x 432 mm (Original) - Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host Standardmäßig mit zahlreichen Features ausgestattet, bewältigt der Lexmark CX921de anspruchsvolle Arbeitslasten dank einer leistungsstarken Kombination aus Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktionen. Lexmark CX921DE - Multifunktionsdrucker - Farbe

Technische Spezifikation:

    Abmessungen & Gewicht (Transport)

    • Transportbreite = 75.8 cm
    • Transporttiefe = 91.1 cm
    • Transporthöhe = 124.7 cm
    • Transportgewicht = 133 kg

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 61.5 cm
    • Tiefe = 69.7 cm
    • Höhe = 92.1 cm
    • Gewicht = 108.5 kg
    • Allgemein

      • Gerätetyp = Multifunktionsdrucker
      • Faxtyp = Normalpapier
      • Drucktechnologie = Laser - Farbe
      • Monatliche Kapazität (max.) = 200000 Seiten
      • Empfohlenes monatliches Volumen = 4000 - 20.000 Seiten
      • Display-Diagonale = 25 cm (10")
      • Farbunterstützung = Farbe
      • Anzeigefunktionen = Touchscreen
      • Verbindungsverfügbarkeit = Ja
      • Schnittstelle = USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
      • AirPrint-fähig = Ja
      • Büromaschinen-Merkmale = Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP

      Dokumenten- und Medienhandling

      • Max. Vorlagenformat = 297 x 432 mm
      • Vorlagenart = Blätter
      • Kapazität Dokumenteinzug = 100 Blatt
      • Max. Mediengröße = Andere
      • Min. Mediengewicht = 60 g/m²
      • Max. Mediengewicht = 256 g/m²
      • Unterstützter Medientyp = Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner, Karton
      • Unterstützte Mediengrößen = ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
      • Unterstützte Umschlagformate = US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
      • Standardmedienkapazität = 1150 Blatt
      • Max. Medienkapazität = 6650 Blatt
      • Mehrzweckeinzug Kapazität = 150 Blatt
      • Ausgabeablagekapazität = 250 Blatt
      • Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling = 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt ¦ RADF - 100 Blatt
      • Geschwindigkeit = Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 160 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex

      Drucken

      • Max. Druckauflösung = Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
      • Max. Druckauflösung Klasse = Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
      • Max. Druckgeschwindigkeit = Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
      • Druckertreiber/Emulationen = PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
      • Bildverbesserungstechnologie = 2400 IQ
      • Automatisches Duplexing = Ja
      • Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W = 6.8 Sek.
      • Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) = 6.8 Sek.

      Faxfunktionen

      • Funktionen = Faxen in Farbe

      Faxgerät

      • Kompatibilität = Super G3
      • Max. Übertragungsgeschwindigkeit = 33.6 Kbps

      Herstellergarantie

      • Service & Support = Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

      Kopieren

      • Max. Kopiergeschwindigkeit = Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
      • Max. Dokumentvergrößerung = 400%
      • Max. Dokumentverkleinerung = 25%
      • Automatisches Duplexing = Ja

      Scannen

      • Scanelement = CCD
      • Automatisches Duplexing = Ja
      • Optische Auflösung = 600 x 600 dpi

      Speicher

      • Standardspeicher = 2 GB
      • Max. unterstützter Speicher = 4 GB

      Stromversorgung

      • Stromverbrauch bei Betrieb = 675 Watt
      • Stromverbrauch im Standby-Modus = 220 Watt
      • Stromverbrauch im Schlafmodus = 2.9 Watt

      Umgebungsbedingungen

      • Geräuschpegel = 25 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
      • Min Betriebstemperatur = 10 °C
      • Max. Betriebstemperatur = 30 °C
      • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 15 - 85%

      Umweltschutzstandards

      • ENERGY STAR zertifiziert = Ja
      • Kompatibel mit Blauem Engel = Ja

      Verbindungen

      • Schnittstellen = 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 4 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
      • Sicherheitsprotokolle & Merkmale = SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
      • Betriebssystemunterstützung = Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS

      Verschiedenes

      • Ausgabezeit erste Kopie s/w = 6.6 Sek.
      • Ausgabezeit erste Kopie Farbe = 7.9 Sek.
      • Enthaltene Verbrauchsmaterialien = 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 100000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 90000 Seiten bei 5% Deckung
      • Kompatible Standards = FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
    Weitere Informationen:
    AAA001001:
    LEXMARK
    Produkt Typ:
    Multifunktionsdrucker
    AAA003001:
    Lexmark CX921DE - Multifunktionsdrucker - Farbe
    Angebote (8)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    € 4,95*
    € 3.498,29*
    Frei Haus
    € 3.526,93*
    € 33,61*
    € 3.537,13*
    Frei Haus
    € 3.579,54*
    Lager 104
    Frei Haus
    € 3.920,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 104
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.920,82*
    € 4.665,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 104
    Versand: Lager 104
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lexmark
    76C0PV0
    ab € 275,15*
    Zubehör
    Lexmark
    76C0PK0
    ab € 96,07*
    Zubehör
    Lexmark
    54G0W00
    ab € 35,28*
    Zubehör
    Lexmark
    76C0HC0
    ab € 413,67*
    Zubehör
    Lexmark
    76C0HY0
    ab € 419,04*
    Zubehör
    Lexmark
    76C0HM0
    ab € 420,36*
    Zubehör
    Lexmark
    76C00C0
    ab € 188,33*
    Zubehör
    Lexmark
    76C00Y0
    ab € 189,13*
    Zubehör
    Lexmark
    76C00M0
    ab € 190,68*
    Zubehör
    Lexmark
    76C00K0
    ab € 185,61*
    Zubehör
    Lexmark
    86C0HK0
    ab € 119,79*
    Zubehör
    Lexmark
    25A0013
    ab € 29,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.