Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NETGEAR Plus XS708Ev2 - Switch - 8 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0006260435-00000001
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS708E-200NES
EAN/GTIN:
     606449111583
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
business-switch

NETGEAR Plus XS708Ev2 - Switch - 8 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

NETGEAR Plus XS708Ev2 - Switch - verwaltet - 8 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x SFP+ (kombiniert) - Desktop, an Rack montierbar - AC 100/230 V NETGEAR nimmt durch den ersten auf dem Markt frei erhältlichen kostengünstigen 10-Gigabit-Switch für kleine und mittelständische Unternehmen eine Vorreiterstellung in der Netzwerkbranche ein. Der XS708E bietet acht 10GE-Ports zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis im Vergleich zu 10GE-Switches anderer Anbieter. Aufgrund der enormen Zunahme des Netzwerkdatenverkehrs und des wachsenden Netzwerkspeicherbedarfs in den letzten Jahren wird 10GE für viele Unternehmen zur Erweiterungsoption, um die neuen Ansprüche an Netzwerkleistung und Effizienz erfüllen zu können. Dies wirkt sich nicht nur auf große, sondern auch auf kleine und mittelständische Unternehmen aus, da viele KMUs trotz geringer Unternehmensgröße ebenfalls große Datenmengen verarbeiten .NETGEAR hat den Bedarf wachsender Netzwerke für SMB-Kunden erkannt und daher die branchenweit erste kostengünstige 10GE-Lösung entwickelt.

Technische Spezifikation:

  • Min. Lagertemperatur = -20 °C
  • Max. Lagertemperatur = 70 °C
  • Allgemein

    • Gerätetyp = Switch - 8 Anschlüsse - verwaltet
    • Gehäusetyp = Desktop, an Rack montierbar 1U
    • Untertyp = 10 Gigabit Ethernet
    • Ports = 8 x 10 Gigabit Ethernet + 1 x SFP+ (kombiniert)
    • Leistung = Switching Fabric-Bandbreite: 160 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 119 Mfps
    • Kapazität = VLAN-Unterstützung: 128 ¦ IGMP-Gruppen: 128 ¦ Jumbo-Frame-Größe: bis zu 9 KB ¦ LAG-Gruppen: 4 ¦ Gleichzeitig getunnelte Ports:
    • Größe der MAC-Adresstabelle = 16.000 Einträge
    • Jumbo-Rahmenunterstützung = Ja
    • Remoteverwaltungsprotokoll = HTTP
    • Leistungsmerkmale = Flusskontrolle, Layer 2 switching, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2 Lüfter, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze
    • Produktzertifizierungen = IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az
    • Statusanzeiger = Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität, Lüfter, Link/Geschwindigkeit

    Erweiterung/Konnektivität

    • Schnittstellen = 8 x 10GBase-T RJ-45 ¦ 1 x SFP+

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ¦ Technischer Support - Websupport - Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

    Maße und Gewicht

    • Breite = 44 cm
    • Tiefe = 20.4 cm
    • Höhe = 4.3 cm
    • Gewicht = 2.8 kg

    Software / Systemanforderungen

    • Software inbegriffen = Treiber & Dienstprogramme, ProSAFE Plus Configuration Utility
    • Erforderliches Betriebssystem = Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

    Stromversorgung

    • Stromversorgungsgerät = Internes Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung = AC 100/230 V (50/60 Hz)
    • Leistungsaufnahme im Betrieb = 43.4 Watt

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 50 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 0 - 90 % (nicht kondensierend)
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung = 0 - 95 % (nicht kondensierend)

    Verschiedenes

    • Zubehör im Lieferumfang = Gummifüße
    • Rackmontagesatz = Mitgeliefert
    • MTBF = 397,731 Stunden
    • Produktzertifizierungen = C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN55022 Klasse A, UL 60950, CB, CCC, FCC Part 15 A, KC, VCCI Class A
    • Lokalisierung = Lateinamerika, Nordamerika, Europa
Weitere Informationen:
AAA001001:
Netgear
Produkt Typ:
Netzwerk Switch
AAA003001:
NETGEAR Plus XS708Ev2 - Switch - 8 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar
Weitere Suchbegriffe: Netgear, NETWORK SWITCHES, NETWORKING, XS708E-200NES
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 455,34*
€ 465,59*
pro Packung
Frei Haus
ab € 470,78*
€ 482,18*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 471,86*
€ 483,34*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 486,65*
€ 498,07*
Lager 104
pro Stück
Frei Haus
ab € 587,22*
€ 599,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,36*
€ 708,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 719,07*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 239,68*
Zubehör
Netgear
AXM764-10000S
ab € 300,02*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 115,14*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 118,30*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 293,76*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 207,58*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 70,82*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 75,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,12*
Zubehör
k.A.
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
ab € 1,67*
Zubehör
k.A.
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
ab € 1,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.