Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WD My Cloud PR2100 WDBBCL0040JBK - NAS-Server - 4 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0006122307-00000001
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBCL0040JBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037846040
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten

WD My Cloud PR2100 WDBBCL0040JBK - NAS-Server - 4 TB

Produktbeschreibung:

WD My Cloud PR2100 WDBBCL0040JBK - NAS-Server - 2 Schächte - 4 TB - HDD 2 TB x 2 - RAID 0, 1, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet Mit ausreichend Netzwerkspeicher ermöglicht es die My Cloud Pro Series Ihrem Kreativteam, Produktionsdateien an jedem Ort mit Internetverbindung zu bearbeiten, zu speichern und zu teilen. Die Kompatibilität mit Mac und PC sorgt dafür, dass Sie Ihre Inhalte unabhängig vom Betriebssystem schützen können. Und weil sich alle Fotos, Videos und Dateien jetzt gut organisiert an einem Platz befinden, kann Ihr Kreativteam seine Arbeitsabläufe optimieren.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = NAS-Server
    • Host-Konnektivität = Gigabit Ethernet
    • Gesamtspeicherkapazität = 4 TB
    • Max. unterstützte Kapazität = 16 TB
    • Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module = 2 (installiert) / 2 (Max)
    • Breite = 10.86 cm
    • Tiefe = 21.61 cm
    • Höhe = 14.78 cm
    • Gewicht = 2.88 kg
    • Lokalisierung = EMEA

    Erweiterung / Konnektivität

    • Erweiterungseinschübe = 2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern
    • Schnittstellen = 2 x Ethernet 1000Base-T ¦ 2 x USB 3.0

    Festplatte

    • Typ = HDD
    • Kapazität = 2 x 2 TB

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 3 Jahre

    Massenspeicher-Controller

    • Typ = RAID
    • RAID Level = RAID 0, RAID 1, JBOD

    Netzwerk

    • Data Link Protocol = GigE
    • Leistungsmerkmale = DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Dropbox-Unterstützung, eingebaute Hardware-Transcodierung
    • Encryption Algorithm = 256-Bit-AES
    • Produktzertifizierungen = DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP

    Prozessor / Speicher

    • Installierte Prozessoren = 1 x Intel Pentium N3710 1.6 GHz
    • Anz. der Kerne = Quad-Core
    • Max. unterstützte Anzahl = 1
    • Max. Turbo-Geschwindigkeit = 2.56 GHz
    • RAM = 4 GB DDR3L

    Software / Systemanforderungen

    • Software inbegriffen = WD Sync, WD SmartWare Pro, WD Access
    • Erforderliches Betriebssystem = Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan

    Stromversorgung

    • Stromversorgungsgerät = Externes Netzteil
    • Installierte Anzahl = 1
    • Max. unterstützte Anzahl = 2
    • Redundante Stromversorgung = Optional
    • Plan für redundante Stromversorgung = 1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 35 °C

    Verschiedenes

    • Enthaltene Kabel = 1 x Netzwerkkabel
    • Produktzertifizierungen = Directive 2002/95/EC, NRCAN
Weitere Informationen:
AAA001001:
WD
Produkt Typ:
Festplatte (PC)
AAA003001:
WD My Cloud PR2100 WDBBCL0040JBK - NAS-Server - 4 TB
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,65*
€ 466,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,66*
€ 466,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 468,03*
€ 475,90*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 474,47*
€ 482,97*
Lager 104
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,01*
€ 506,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,71*
€ 600,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,01*
€ 591,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD30EFRX
ab € 79,56*
Zubehör
Western Digital
WD40EFRX
ab € 100,53*
Zubehör
Western Digital
WD60EFRX
ab € 155,74*
Zubehör
Western Digital
WD80EFZX
ab € 201,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG