Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BUFFALO DriveStation HD-LCU3 Series - Festplatte - 2 TB - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0006122129-00000001
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     HD-LC2.0U3B-EU
EAN/GTIN:
     4981254036372
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten

BUFFALO DriveStation HD-LCU3 Series - Festplatte - 2 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung:

BUFFALO DriveStation HD-LCU3 Series - Festplatte - 2 TB - extern (Stationär) - 3.5´ (8.9 cm) - USB 3.0 Die Buffalo DriveStation (HD-LCU3) ist eine benutzerfreundliche, effiziente und leise Lösung, die Anwendern eine schnelle Sicherung, Zugriff und Übertragung von Dateien, digitalen Bildern, Dokumenten und Backups ermöglicht. Sie lässt sich über jeden beliebigen USB-Anschluss an einen PC oder Mac anschließen und verschafft Ihnen sofort mehr Speicherplatz.Das elegante Gehäuse der HD-LCU3 lässt sich vertikal oder horizontal aufstellen und die speziell entwickelten internen Puffer gewährleisten einen nahezu lautlosen Betrieb. Dank der energieeffizienten automatischen Ein-/Ausschaltfunktion ist die Buffalo DriveStation für jeden Benutzer die smarte Wahl.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Festplatte - extern (Stationär)
    • Kapazität = 2 TB
    • Formfaktor = 3.5" (8.9 cm)
    • Schnittstelle = USB 3.0
    • Interne Laufwerkschnittstelle = SATA 3 Gb/s
    • Merkmale = Silent HDD, ECO, kompatibel mit Apple Time Machine, Software-Verschlüsselung, Unterstützung für Energiesparfunktion
    • Breite = 3.9 cm
    • Tiefe = 18.7 cm
    • Höhe = 12 cm
    • Gewicht = 1 kg

    Erweiterung und Konnektivität

    • Schnittstellen = 1 x USB 3.0 - 10 pin Micro-USB Type B
    • Kompatibles Schaltfeld = 3.5" (8.9 cm)

    Leistung

    • Übertragungsrate Schnittstelle = 5.0 Gbps (USB 3.0)

    Software & Systemanforderungen

    • Erforderliches Betriebssystem = Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MaxOS X 10.7 oder höher, Windows 8, Apple MacOS X 10.5 - 10.8, Windows 8.1, Windows 10

    Stromversorgung

    • Stromversorgung = Wechselstromadapter im Lieferumfang
    • Stromversorgungsgerät = Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
    • Energieverbrauch = 18 Watt (Maximum)

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 5 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 35 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 20 - 80% (nicht kondensierend)

    Verschiedenes

    • Enthaltene Kabel = 1 x USB 3.0-Kabel - extern
Weitere Informationen:
AAA001001:
Buffalo
Produkt Typ:
Festplatte (PC)
AAA003001:
BUFFALO DriveStation HD-LCU3 Series - Festplatte - 2 TB - USB 3.0
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 88,31*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 84,66*
€ 88,82*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 85,79*
€ 90,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 87,24*
€ 91,80*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 93,13*
€ 97,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffalo
HD-LC1.0U3B-EU
ab € 67,82*
Ähnlich
Buffalo
HD-LC3.0U3B-EU
ab € 94,24*
Ähnlich
Buffalo
HD-LC4.0U3B-EU
ab € 120,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.