Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL160 Gen9 - Rack-Montage - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz - 16 GB - 0 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0006015124-00000001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     860103-425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server

HPE ProLiant DL160 Gen9 - Rack-Montage - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz - 16 GB - 0 GB

Produktbeschreibung:

HPE ProLiant DL160 Gen9 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon E5-2620V4 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5´) - kein HDD - G200eH2 - GigE - Monitor: keiner - Top Value Benötigen Sie einen Server mit grundlegenden Funktionen für Ihre IT-Umgebung, die durch Budget, Platz oder IT-Ressourcen eingeschränkt ist? Der HP ProLiant DL160 Gen9-Server bietet die richtige Mischung aus Leistung, Speicher, Zuverlässigkeit, Verwaltungsfähigkeit und Effizienz in einem kompakten Gehäuse mit hoher Dichte. Er erfüllt unterschiedlichste Kundenanforderungen: von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Service-Providern mit einer Vielzahl von Bereitstellungen, von IT-Infrastrukturen für unterschiedliche Zwecke bis hin zu Bereitstellungen für den ´New Style of IT´ mit Cloud und Big Data in verteilten IT-Umgebungen.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Typ = Server
    • Formfaktor des Produktes = Rack-Montage - 1U
    • Integrierte Sicherheit = Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
    • Server-Skalierbarkeit = Zweiweg
    • Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte = 1
    • Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte = 8
    • Lokalisierung = Europa

    Prozessor / Chipsatz

    • CPU = Intel Xeon E5-2620V4 / 2.1 GHz
    • Max. Turbo-Geschwindigkeit = 3 GHz
    • Anz. der Kerne = 8-Core
    • Prozessoranzahl = 1
    • Max. Prozessoranzahl = 2
    • CPU-Upgrade-Möglichkeit = Upgradefähig
    • Chipsatz = Intel C612

    Cache-Speicher

    • Installierte Größe = 20 MB
    • Cache pro Prozessor = 20 MB

    RAM

    • Installierte Anzahl = 16 GB / 512 GB (Max)
    • Technologie = DDR4 SDRAM - Advanced EEC
    • Effektive Speichergeschwindigkeit = 2133 MHz
    • Bewertete Speichergeschwindigkeit = 2400 MHz
    • Übereinstimmung der Speicherspezifikation = PC4-19200
    • Formfaktor = DIMM 288-PIN
    • Leistungsmerkmale = Registriert, Online Spare Memory, Vier-Kanal-Speicherarchitektur, HP SmartMemory
    • Konfigurationsmerkmale = 1 x 16 GB
    • Unterstützter RAM = 512 GB registriert - Advanced EEC ¦ 1 TB Load-Reduced - Advanced EEC

    Festplattenlaufwerk

    • Typ = Kein HDD

    Massenspeicher-Controller

    • Typ = 2 x RAID
    • Controller Schnittstellentyp = SAS
    • Name des Speicher-Controllers = HP H240 Smart Host Bus Adapter
    • Anzahl Kanäle = 8
    • RAID Level = RAID 0, RAID 1, RAID 5

    Monitor

    • Monitortyp = Keiner.

    Grafik-Controller

    • Grafikprozessor = Matrox G200eH2
    • Videoschnittstellen = VGA

    Netzwerk

    • Schnittstellentyp (Bustyp) = PCI Express 2.0 x2
    • Ethernet-Ports = 2 x Gigabit Ethernet
    • Ethernet-Controller = HP 361i
    • Data Link Protocol = Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
    • Remote-Management-Controller = Integrated Lights-Out 4
    • Leistungsmerkmale = Wake on LAN (WoL), PXE-Support
    • Produktzertifizierungen = IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az

    Erweiterung / Konnektivität

    • Einschübe = 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13.3 cm Slim Line (5,25" Slim Line) ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm SFF (2.5" SFF)
    • Steckplatz = 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 15 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD-Karte (intern)
    • Schnittstellen = 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x HP iLO - RJ-45 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.0 (2 hinten, 1 intern)

    Verschiedenes

    • Kennzeichnung = ACPI 2.0b, FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, GB 9254, CNS 13438
    • Hersteller-Vertriebsprogramm = HP Top Value

    Stromversorgung

    • Gerätetyp = Stromversorgung redundant / Hot-Plug
    • Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
    • Gestellte Leistung = 900 Watt
    • 80-PLUS-Zertifizierung = 80 PLUS Gold
    • Effizienz = 92%

    Betriebssystem / Software

    • OS-zertifiziert = SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 43.46 cm
    • Tiefe = 60.76 cm
    • Höhe = 4.29 cm
    • Gewicht = 10 kg

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 10 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 35 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 8 - 90% (nicht kondensierend)
    • Geräuschentwicklung = 34.2 dBA
Weitere Informationen:
AAA001001:
HewlettPackardEnterprise(HPE)
Produkt Typ:
Server
AAA003001:
HPE ProLiant DL160 Gen9 - Rack-Montage - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz - 16 GB - 0 GB
Weitere Suchbegriffe: hp server
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.333,60*
€ 1.342,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.336,12*
€ 1.344,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.348,20*
€ 1.357,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.371,44*
€ 1.380,69*
Lager 104
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.404,75*
€ 1.414,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,48*
€ 1.683,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,75*
€ 1.671,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF534A
ab € 1.020,27*
Zubehör
HP
652589-B21
ab € 242,03*
Zubehör
HP
664918-B21
ab € 42,34*
Zubehör
HP
836220-B21
ab € 195,10*
Zubehör
HP
805349-B21
ab € 203,41*
Zubehör
HP
805351-B21
ab € 356,03*
Zubehör
HP
819412-001
ab € 412,17*
Zubehör
HP
851353-B21
ab € 137,85*
Zubehör
HP
805347-B21
ab € 112,85*
Zubehör
HP
725581-B21
ab € 33,38*
Zubehör
HP
765464-B21
ab € 221,74*
Zubehör
HP
765466-B21
ab € 406,62*
Zubehör
HP
726536-B21
ab € 46,05*
Zubehör
HP
726537-B21
ab € 64,01*
Zubehör
HP
754376-001
ab € 129,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG