Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK JetStream T1700G-28TQ - Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - an Rack mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0005831521-00000001
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     T1700G-28TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Switch
SFP Switch
business-switch 24 port

TP-LINK JetStream T1700G-28TQ - Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - an Rack mo

Produktbeschreibung:

TP-LINK JetStream T1700G-28TQ - Switch - verwaltet - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar Die Geräte der JetStream-Serie eignen sich durch ihr attraktives Preis-Leistungsverhältnis insbesondere für den Einsatz in kleineren und mittelständischen Unternehmen, die Wert auf zuverlässige VoIP-Unterstützung sowie umfassende Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen legen. Die lüfterlosen Switches sind geeignet für den Rackeinbau, machen aber dank lautlosem Betrieb auch in Büroumgebungen eine gute Figur.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar
    • Art = An Rack montierbar
    • Untertyp = Gigabit Ethernet
    • Ports = 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
    • Leistung = Switching-Kapazität: 128 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 95.2 Mpps
    • Kapazität = IPv4-Routen (statisch): 32 ¦ IPv6-Routen (statisch): 32 ¦ IGMP-Gruppen: 1000 ¦ VLAN-Gruppen: 4000 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ ACL-Einträge: 300
    • Größe der MAC-Adresstabelle = 16.000 Einträge
    • Jumbo-Rahmenunterstützung = 9KB
    • Max. Einheiten pro Stack = 6
    • Routing Protocol = IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
    • Remoteverwaltungsprotokoll = SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI
    • Encryption Algorithm = TLS 1.0, SSL 3.0
    • Authentifizierungsmethode = Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
    • Leistungsmerkmale = Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Loopback, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, Systemprotokoll, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), Dual-Bild Unterstützung
    • Produktzertifizierungen = IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
    • Statusanzeiger = Stromversorgung, System, Link/Aktivität

    Erweiterung / Konnektivität

    • Schnittstellen = 24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+

    Stromversorgung

    • Stromversorgungsgerät = Internes Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
    • Leistungsaufnahme im Betrieb = 21.8 Watt

    Verschiedenes

    • Zubehör im Lieferumfang = 4 Gummifüße
    • Rackmontagesatz = Mitgeliefert
    • Produktzertifizierungen = FCC, RoHS

    Software / Systemanforderungen

    • Software inbegriffen = Treiber & Dienstprogramme
    • Erforderliches Betriebssystem = UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1

    Maße und Gewicht

    • Breite = 44 cm
    • Tiefe = 18 cm
    • Höhe = 4.4 cm
    • Gewicht = 2.8 kg

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 10 - 90% (nicht-kondensierend)
    • Min. Lagertemperatur = -40 °C
    • Max. Lagertemperatur = 70 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung = 5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
AAA001001:
TP-LINK
Produkt Typ:
Netzwerk Switch
AAA003001:
TP-LINK JetStream T1700G-28TQ - Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - an Rack mo
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 203,12*
€ 207,57*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 203,13*
€ 207,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 207,15*
€ 211,52*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 217,00*
€ 221,32*
Lager 104
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,94*
€ 270,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG