Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Signage Player Box SBB-SS08EL1 - Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0005465047-00000001
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SS08EL1/EN
EAN/GTIN:
     8806088071879
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage player

Samsung Signage Player Box SBB-SS08EL1 - Digital Signage-Player

Produktbeschreibung:

Samsung Signage Player Box SBB-SS08EL1 - Digital Signage-Player Cortex-A9 - RAM 1.5 GB Während viele Standardvideowände wie die UDE-B und UDE-C von Samsung eine Anzahl zusätzlicher Geräte und Programme benötigen, darunter ein PC und Media-Player für die Informationsverarbeitung, Software für die Inhaltsverwaltung und ein Gerät zum Umschalten auf die verschiedenen Quellen, vereint die Signage Player Box von Samsung alle diese Anforderungen in einem kleinen, jedoch leistungsstarken Gerät, das nahtlose Konnektivität und Einfachheit gewährleistet. Diese Geräteintegration reduziert die Einrichtungskosten und die Komplexität im Vergleich zu Videowänden, bei denen individuelle Geräte und komplexe Kabelverlegungen notwendig sind, um den gleichen Funktionsgrad zu erreichen.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Digital Signage-Player
    • Breite = 32.16 cm
    • Tiefe = 3.51 cm
    • Höhe = 20.34 cm
    • Gewicht = 1.3 kg
    • Schnittstellen = USB 2.0, Fast Ethernet, seriell
    • Schlüsselfunktionen = Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player

    Digitalspeicher

    • Kapazität = 8 GB

    Display

    • Ausgabeauflösung auf externem Monitor = 1920 x 1080

    Konnektivität

    • Verbindungen = 2 x USB 2.0 ¦ Serieller Eingang - mini-jack ¦ Serieller Ausgang - mini-jack ¦ Audio line-in - mini-jack ¦ 2 x HDMI input ¦ Composite-Video/Component-Video/Audioeingang - mini-jack ¦ DVI ¦ LAN

    Prozessor

    • Typ = Cortex-A9
    • Installierte Anzahl = 1
    • Anz. der Kerne = Quad-Core
    • Taktfrequenz = 1 GHz

    RAM

    • Technologie = DDR3 SDRAM
    • Installierte Anzahl = 1.5 GB

    Stromversorgungsgerät

    • Eingang = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 10 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 10 - 80%

    Verschiedenes

    • Zubehör im Lieferumfang = DVI- zu HDMI-Kabel
Weitere Informationen:
AAA001001:
Samsung
Produkt Typ:
Plasma-Monitor
AAA003001:
Samsung Signage Player Box SBB-SS08EL1 - Digital Signage-Player
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 153,41*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 151,64*
€ 155,16*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 156,09*
€ 159,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 161,57*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 168,40*
€ 171,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
SBB-SS08FL1/EN
ab € 144,86*
Sonstiges
Samsung
STN-520WE/EN
ab € 416,16*
Sonstiges
Samsung
STN-L7585F/EN
ab € 270,47*
Sonstiges
Samsung
STN-L75D/EN
ab € 360,88*
Sonstiges
Samsung
STN-L32D/EN
ab € 46,31*
Sonstiges
Samsung
STN-L4055AD/EN
ab € 67,06*
Sonstiges
Samsung
STN-L4655E/EN
ab € 77,12*
Sonstiges
Samsung
STN-L6500E/EN
ab € 83,54*
Sonstiges
Samsung
STN-L3240E/EN
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG