Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigabyte GA-H110M-S2PV - 1.0 - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1151 Socket - H110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0005417401-00000001
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GA-H110M-S2PV
EAN/GTIN:
     4719331843434
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte GA-H110M-S2PV - 1.0 - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1151 Socket - H110

Produktbeschreibung:

Gigabyte GA-H110M-S2PV - 1.0 - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1151 Socket - H110 - USB 3.0 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Produkttyp = Motherboard - Mikro-ATX
    • Chipsatz = Intel H110 Express
    • Prozessorsockel = LGA1151 Socket
    • Max. Anz. Prozessoren = 1
    • Kompatible Prozessoren = Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7

    Unterstützter RAM

    • Max. Größe = 32 GB
    • Technologie = DDR4
    • Bustakt = 2133 MHz
    • Registriert oder gepuffert = Ungepuffert
    • Besonderheiten = Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

    Grafik

    • Max. zugewiesene RAM-Größe = 512 MB

    Audio

    • Typ = HD Audio (8-Kanal)
    • Audio Codec = Realtek ALC887
    • Kompatibilität = High-Definition-Audio

    LAN

    • Netzwerkschnittstellen = Gigabit Ethernet

    Erweiterung / Konnektivität

    • Erweiterungssteckplätze = 1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-pin ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x1 ¦ 2 x PCI
    • Speicherschnittstellen = SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte
    • Schnittstellen = 2 x USB 3.0 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DVI-D
    • Interne Schnittstellen = 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Parallel - Stiftleiste
    • Stromanschlüsse = Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

    Besonderheiten

    • BIOS-Typ = AMI
    • BIOS-Funktionen = WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, Dual BIOS
    • Hardwareüberwachung = CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz
    • Hardwarefeatures = Q-Flash, AutoGreen, Ultra Durable, Easy RAID Installer, Audio Noise Guard mit Beleuchtung der Leitungswege, GIGABYTE Smart Switch, Intel Small Business Basics Support

    Verschiedenes

    • Software inbegriffen = Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Cloud Station, Xpress Install, GIGABYTE USB Blocker, GIGABYTE App Center, cFosSpeed, Smart TimeLock, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Keyboard, GIGABYTE Smart Backup
    • Kennzeichnung = Plug and Play, ACPI 5.0
    • Breite = 24.4 cm
    • Tiefe = 18 cm
Weitere Informationen:
AAA001001:
GIGABYTE
Produkt Typ:
Mainboard
AAA003001:
Gigabyte GA-H110M-S2PV - 1.0 - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1151 Socket - H110
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,50*
ab € 44,93*
€ 50,84*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 48,07*
€ 53,65*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 49,33*
€ 55,03*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 49,52*
€ 55,27*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,33*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG