Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSI H110M PRO-VH - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - H110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0005079135-00000001
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7996-008R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI H110M PRO-VH - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - H110

Produktbeschreibung:

MSI H110M PRO-VH - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - H110 - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Die Motherboards der PRO-Serie sind für jeden PC geeignet. Sie können der ausgezeichneten Qualität vertrauen und eine hohe Leistung sowie intelligente Business-Lösungen erwarten. Die langlebigen Motherboards der PRO-Serie zeichnen sich durch extreme Stabilität und Zuverlässigkeit aus.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Produkttyp = Motherboard - micro ATX
    • Chipsatz = Intel H110 Express
    • Prozessorsockel = LGA1151 Socket
    • Max. Anz. Prozessoren = 1
    • Kompatible Prozessoren = Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7

    Audio

    • Typ = HD Audio (8-Kanal)
    • Audio Codec = Realtek ALC887
    • Kompatibilität = High-Definition-Audio

    Besonderheiten

    • BIOS-Funktionen = MSI ClickBIOS, UEFI BIOS
    • Hardwarefeatures = Intel XMP-Unterstützung (Intel Extreme Memory Profile), MSI Military Class IV, 4K Ultra HD Ready, MSI Audio Boost, MSI Guard-Pro, Debug LED, MSI VGA Armor, Intel Small Business Basics Support, Überspannungsschutz

    Erweiterung/Konnektivität

    • Erweiterungssteckplätze = 1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1
    • Speicherschnittstellen = SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA
    • Schnittstellen = 1 x HDMI ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
    • Interne Schnittstellen = 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
    • Stromanschlüsse = ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig

    LAN

    • Netzwerkcontroller = Realtek RTL8111H
    • Netzwerkschnittstellen = Gigabit Ethernet

    Unterstützter RAM

    • Max. Größe = 32 GB
    • Technologie = DDR4
    • Bustakt = 2133 MHz
    • Unterstützte RAM-Integritätsprüfung = Non-ECC
    • Registriert oder gepuffert = Ungepuffert
    • Besonderheiten = Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

    Verschiedenes

    • Software inbegriffen = MSI M-Cloud
    • Breite = 23.5 cm
    • Tiefe = 18 cm
Weitere Informationen:
AAA001001:
MSI
Produkt Typ:
Mainboard
AAA003001:
MSI H110M PRO-VH - Motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - H110
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sli, intel mainboard, msi mainboard, 7996-008R, COMPONENTS, MAINBOARD / MOTHERBOARD, Motherboards, MSI
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,48*
€ 51,47*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,08*
€ 52,16*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 46,30*
€ 52,42*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,35*
€ 52,48*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,93*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BX80662I56400
ab € 153,81*
Zubehör
Intel
BX80662I56500
ab € 176,86*
Zubehör
Intel
BX80662I56600
ab € 180,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG