Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J680DW - Multifunktionsdrucker (Farbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0004955152-00000001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ680DWG1
EAN/GTIN:
     4977766749190
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Brother MFC-J680DW - Multifunktionsdrucker (Farbe)

Produktbeschreibung:

Brother MFC-J680DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n) Der kompakte MFC-J680DW nutzt eine Wireless-Verbindung zum Scannen und Drucken. Dank Duplexdruck und separaten Tintenpatronen für bis zu 550 Seiten ist der MFC-J680DW besonders sparsam und das ideale Gerät für kleine Büros und Zuhause.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
    • Faxtyp = Normalpapier
    • Drucktechnologie = Tintenstrahl - Farbe
    • Display-Diagonale = 6.75 cm (2.7")
    • PC-Verbindungsmöglichkeiten = Ja
    • PC-Verbindung = USB 2.0, Wi-Fi(n)
    • AirPrint-fähig = Ja
    • Büromaschinen-Merkmale = Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, auf Speicherkarte scannen

    Speicher

    • Standardspeicher = 128 MB
    • Flash-Speicher-Typ = SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, USB-Flash-Laufwerk, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte

    Kopieren

    • Max. Kopierauflösung = Bis zu 1200 x 2400 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
    • Max. Dokumentvergrößerung = 400%
    • Max. Dokumentverkleinerung = 25%
    • Max. Kopien = 99
    • Automatisches Duplexing = Ja

    Drucken

    • Düsenkonfiguration = 210 Düsen (Schwarz), 3 x 210 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow)
    • Max. Druckauflösung = Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
    • Max. Druckgeschwindigkeit = Bis zu 27 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
    • Tintenpatronenkonfiguration = 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
    • Unterstützte Tintenpalette (Farben) = Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
    • Farbe = 4 Farben
    • Druckertreiber/Emulationen = Windows GDI-Treiber
    • Automatisches Duplexing = Ja

    Scannen

    • Scanelement = CIS
    • Automatisches Duplexing = Ja
    • Optische Auflösung = 1200 x 2400 dpi
    • Interpolierte Auflösung = 19200 x 19200 dpi
    • Graustufen Tiefe = 8-bit
    • Farbtiefe = 24-bit
    • Farbtiefe (intern) = 30-bit

    Faxgerät

    • Kompatibilität = G3
    • Max. Übertragungsgeschwindigkeit = 14.4 Kbps
    • Faxauflösungen = 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
    • Kapazität Empfangsspeicher = Bis zu 200 Seiten
    • Kapazität Übertragungsspeicher = Bis zu 200 Seiten
    • Fax über PC = Ja

    Faxfunktionen

    • Rundsenden = 250 Stationen

    Dokumenten- und Medienhandling

    • Max. Vorlagenformat = Legal (216 x 356 mm)
    • Vorlagenart = Blätter
    • Kapazität Dokumenteinzug = 20 Blatt
    • Max. Mediengröße = A4/Letter
    • Min. Mediengewicht = 64 g/m²
    • Max. Mediengewicht = 220 g/m²
    • Unterstützter Medientyp = Normalpapier, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier
    • Unterstützte Mediengrößen = ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm
    • Unterstützte Umschlagformate = International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
    • Standardmedienkapazität = 100 Blatt
    • Mehrzweckeinzug Kapazität = 1 Blatt
    • Ausgabeablagekapazität = 50 Blatt
    • Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling = Zufuhrfach - 100 Blatt ¦ ADF - 20 Blatt ¦ Ausgabefach - 50 Blatt
    • Geschwindigkeit = Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. - Farbe

    Verbindungen

    • Schnittstellen = 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
    • Sicherheitsprotokolle & Merkmale = WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, ARP
    • Betriebssystemunterstützung = MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit)

    Stromversorgung

    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 230V (50/60Hz)
    • Stromverbrauch bei Betrieb = 19 Watt
    • Stromverbrauch im Standby-Modus = 3.5 Watt
    • Stromverbrauch im Schlafmodus = 1.3 Watt

    Verschiedenes

    • Enthaltene Verbrauchsmaterialien = 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 210 Seiten - Brother LC221BK ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 210 Seiten - Brother LC221C ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 210 Seiten - Brother LC221M ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 210 Seiten - Brother LC221Y
    • Compatible with Windows 7 = Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 3 Jahre

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 40 cm
    • Tiefe = 34.1 cm
    • Höhe = 17.2 cm
    • Gewicht = 8.3 kg

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 10 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 35 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
AAA001001:
BROTHER
Produkt Typ:
Multifunktionsdrucker
AAA003001:
Brother MFC-J680DW - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 108,63*
€ 112,58*
€ 4,50*
ab € 113,59*
€ 117,78*
€ 3,50*
ab € 117,34*
€ 121,76*
€ 4,90*
ab € 120,62*
€ 125,21*
Lager 104
€ 5,50*
ab € 145,56*
€ 151,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC221BK
ab € 11,11*
Zubehör
Brother
LC223BK
ab € 14,93*
Zubehör
Brother
LC223C
ab € 9,88*
Zubehör
Brother
LC223M
ab € 9,90*
Zubehör
Brother
LC223Y
ab € 9,82*
Zubehör
Brother
LC221C
ab € 6,80*
Zubehör
Brother
LC221M
ab € 6,80*
Zubehör
Brother
LC221Y
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG