Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0004844403-00000001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5550-L130
EAN/GTIN:
     4054681927718
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
Interne Festplatte
interne Festplatten

Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s

Produktbeschreibung:

Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5´ SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX1320 M3, TX1330 M3, TX2550 M4 Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Festplatte - Hot-Swap
    • Kapazität = 300 GB
    • Formfaktor = 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
    • Schnittstelle = SAS 12Gb/s
    • Byte pro Sektor = 512

    Erweiterung und Konnektivität

    • Schnittstellen = 1 x SAS 12 Gb/s
    • Kompatibles Schaltfeld = 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

    Informationen zur Kompatibilität

    • Entwickelt für = Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1 (2.5"), BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")

    Leistung

    • Übertragungsrate Laufwerk = 1.2 GBps (extern)
    • Spindelgeschwindigkeit = 10000 rpm
Weitere Informationen:
AAA001001:
FUJITSU
Produkt Typ:
Festplatte (PC)
AAA003001:
Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,64*
€ 182,34*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 190,58*
€ 194,73*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 232,73*
€ 237,85*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 232,73*
€ 237,85*
Lager 104
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 270,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG