Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak i2620 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0004600854-00000001
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1501725
EAN/GTIN:
     0041771501723
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner kodak

Kodak i2620 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0

Produktbeschreibung:

Kodak i2620 - Dokumentenscanner - 216 x 4064 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 Um Ihre Geschäftsprozesse am Laufen zu halten, brauchen Sie eine Scanlösung, die hervorragende Bildqualität mit einfacher Bedienung und zeitsparender Produktivität kombiniert. Die Scanner der Kodak i2000 Serie bieten all das in einem sehr kleinen, aber kraftvollen Paket.

Technische Spezifikation:

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 33 cm
    • Tiefe = 16.2 cm
    • Höhe = 24.6 cm
    • Gewicht = 5.5 kg
    • Allgemein

      • Typ = Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
      • Schnittstellentyp = USB 2.0
      • Max. unterstützte Dokumentgröße = 216 x 4064 mm

      Erweiterung/Konnektivität

      • Schnittstellen = USB 2.0 - Type A

      Medienhandhabung

      • Max. Dokumentgröße = 216 mm x 4064 mm
      • Unterstützter Dokumenttyp = Normalpapier, business card
      • Dokumentenzuführungstyp = Automatisch
      • Dokumenten-Speicherkapazität = 100 Blätter

      Scanner

      • Eingabetyp = Farbe
      • Graustufentiefe (extern) = 8 Bit (256 Graufstufen)
      • Farbtiefe = 48-Bit-Farbe
      • Farbtiefe (extern) = 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
      • Optische Auflösung = 600 dpi x 600 dpi
      • Scanmodus = Single Pass
      • Scan-Elementtyp = Dual CCD
      • Typ der Lampe/Lichtquelle = Doppel-LED
      • Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten = 60 Seiten/Min.
      • Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten = 60 Seiten/Min.
      • Kapazität = 7000 Scanvorgänge/Tag
      • Scanner-Geschwindigkeitsangaben = 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Farbe - 300 dpi
      • Scanner-Merkmale = Automatic Image Orientation, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, integrierter LCD-Bildschirm
      • Produktzertifizierungen = TWAIN, ISIS, WIA

      Software / Systemanforderungen

      • Erforderliches Betriebssystem = Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit-Edition SP2, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
      • Details der Systemanforderungen = Windows XP/Vista/7/8 - Core 2 Duo - 2.4 GHz - RAM 4 GB ¦ MacOS - Core i7 - 2 GHz - RAM 4 GB

      Stromversorgung

      • Stromversorgungsgerät = Interne Stromversorgung
      • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
      • Stromverbrauch im Betrieb (Standby) = 32 Watt
      • Stromverbrauch im Standby-Modus = 0.35 Watt
      • Energierverbrauch Sleep = 4 Watt

      Umgebungsbedingungen

      • Min Betriebstemperatur = 10 °C
      • Max. Betriebstemperatur = 35 °C
      • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 15 - 80%

      Umweltschutzstandards

      • ENERGY STAR zertifiziert = Ja

      Verschiedenes

      • Produktzertifizierungen = TUV GS, C-Tick, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, FCC CFR47 Part 15 B, S Mark, AS/NZS 3548 Class B, BSMI CNS 14336, GB 4943, GB 9254 Class B, GB 17625.1
    Weitere Informationen:
    AAA001001:
    Kodak
    Produkt Typ:
    Scanner (Sonstiger)
    AAA003001:
    Kodak i2620 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
    Weitere Suchbegriffe: document scanner, 1501725, INPUT DEV, Kodak, SCANNERS
    Angebote (15)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 577,40*
    € 591,96*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 588,58*
    € 603,55*
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 588,59*
    € 603,56*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 595,94*
    € 611,12*
    Lager 104
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 761,57*
    € 763,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 104
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 763,85*
    € 908,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 761,57*
    € 906,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 104
    Versand: Lager 104
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kodak
    1199470
    ab € 278,98*
    Zubehör
    Kodak
    1484864
    ab € 36,86*
    Zubehör
    Kodak
    1690783
    ab € 48,67*
    Zubehör
    Kodak
    1736115
    ab € 45,16*
    Zubehör
    Kodak
    1894351
    ab € 736,32*
    Zubehör
    Kodak
    8266488
    ab € 5,34*
    Zubehör
    Kodak
    8269607
    ab € 46,10*
    Zubehör
    Kodak
    8535981
    ab € 21,48*
    Zubehör
    Kodak
    3967924
    ab € 185,38*
    Zubehör
    Kodak
    3967890
    ab € 1.863,59*
    Zubehör
    Kodak
    1526383
    ab € 1.013,09*
    Zubehör
    Kodak
    3-1501725-00CUS5E8X1
    ab € 286,79*
    Zubehör
    Kodak
    5-1501725-00CUS5E8X1
    ab € 1.017,70*
    Zubehör
    Kodak
    5-1501725-00-AUR
    ab € 523,85*
    Zubehör
    Kodak
    3967932
    ab € 106,63*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.