Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark MarkNet N8352 - Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0004238636-00000001
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
wireless print server lexmark

Lexmark MarkNet N8352 - Druckserver

Produktbeschreibung:

Lexmark MarkNet N8352 - Druckserver - USB - 802.11b, 802.11g, 802.11n, NFC - für Lexmark CS317, CS417, CS517, CX317, CX417, CX517, MS317, MS417, MS517, MS617, MX317, MX417 Nutzen Sie Ihre Geräte dort, wo sie gebraucht werden. Die Wahl des Druckerstandorts richtet sich nach funktionalen und wirtschaftlichen Aspekten und nicht nach bestehenden LAN-Verbindungen.LAN- und WLAN-Umgebung. Konfigurieren Sie die Geräte über ein USB-Kabel oder kabellos.Über die eingebettete Webseite können Administratoren die Druckerfirmware aktualisieren oder mit einem Webbrowser auf die Druckereinstellungen zugreifen, um schnell und einfach den Druckerstatus zu überwachen und Standardeinstellungen zu ändern.SNMPv3 unterstützt die Verwaltung verschlüsselter und authentifizierter Netzwerkdaten zum Schutz von Remotekonfigurationen sowie Gerätestatusmeldungen. IPSec kann sowohl in IPv4- als auch in IPv6-TCP/IP-Netzwerken eingesetzt werden und ermöglicht die Verschlüsselung und Authentifizierung der Datenkommunikation auf Netzwerkebene.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Druckserver
    • Formfaktor = Extern
    • Schnittstellentyp (Bustyp) = USB

    Netzwerk

    • Anschlusstechnik = Drahtlos
    • Data Link Protocol = 802.11b, 802.11g, 802.11n, NFC
    • Datenübertragungsrate = 72 Mbps
    • Netzwerk/Transportprotokoll = TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
    • Remoteverwaltungsprotokoll = SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
    • Frequenzband = 2.4 GHz
    • Produktzertifizierungen = IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

    Verschiedenes

    • Enthaltene Kabel = 1 x USB-Kabel
    • Encryption Algorithm = LEAP, MD5, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA2-Enterprise

    Software / Systemanforderungen

    • Erforderliches Betriebssystem = HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Red Flag Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, HP-UX 11.31, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X 10.7 Lion, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows RT, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Microsoft Windows RT 8.1, Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10, Apple iOS 4.2, Microsoft Windows Server 2008 (64-bits)

    Maße und Gewicht

    • Breite = 15.2 cm
    • Tiefe = 22.9 cm
    • Höhe = 4.1 cm
    • Gewicht = 170 g

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 16 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 32 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 8 - 80%

    Informationen zur Kompatibilität

    • Entwickelt für = Lexmark CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410dte, CX410e, CX417de, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn, MS410dn, MS415dn, MS417dn, MS510dn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de
Weitere Informationen:
AAA001001:
LEXMARK
Produkt Typ:
Printserver
AAA003001:
Lexmark MarkNet N8352 - Druckserver
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 40,85*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 35,65*
€ 40,93*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 36,07*
€ 41,33*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 36,82*
€ 42,13*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,71*
€ 45,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG