Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HGST Ultrastar C10K1800 HUC101830CSS200 - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0003631725-00000001
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     0B28810
EAN/GTIN:
     k.A.

HGST Ultrastar C10K1800 HUC101830CSS200 - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s

Produktbeschreibung:

HGST Ultrastar C10K1800 HUC101830CSS200 - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5´ SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10520 rpm - Puffer: 128 MB Die Ultrastar C10K1800 ist eine 10k U/min Festplatte der Enterprise Klasse, die über 50% mehr Kapazität als frühere Generationen verfügt und Best-In-Class aktiven und Leerlauf-Leistungswirkungsgrad hat, wodurch Rechenzentren mit dem Wachstum digitaler Daten Schritt halten und den Platzbedarf sowie den Stromverbrauch verringern können. Rechenzentrum-Architekten können zudem für anspruchsvolle Rund-um-die-Uhr-Workloads die klassenbeste Leistung der C10K1800 nutzen und bis zu 2,5x schnellere zufällige Schreibleistung sowie 23% schnellere sequentielle Leistung gegenüber früheren Generationen von 2,5-Zoll (6,35 cm)-SFF-Festplatten mit 10k U/min erzielen.Die klassenbeste Leistung wird durch mehrere HGST Technologie-Innovationen einschließlich Medien-Cache-Architektur, die schnelle 12 Gb/s SAS-Schnittstelle und Advanced-Sector-Format. Die Medien-Cache-Architektur von HGST ist eine Disk-basierte Caching-Technologie, die einen großen nicht-flüchtigen Cache-Speicher auf dem Medium bietet. Das führt zu verbesserter Zuverlässigkeit und Datenintegrität bei einem unerwarteten Stromausfall, sowie im Vergleich zu Lösungen mit begrenzten oder NAND-Flash-basierten NVC zu einer deutlichen Verbesserung der Schreibleistung und zwar auch bei hohen Arbeitslasten. Die C10K1800 ist die 10K U/min-Festplatte, die eine branchenführende 12 Gb/s SAS-Schnittstelle nutzt, damit höchste Übertragungsraten zwischen Host und Antrieb möglich sind.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Festplatte - intern
    • Kapazität = 300 GB
    • Formfaktor = 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
    • Schnittstelle = SAS 12Gb/s
    • Puffergröße = 128 MB
    • Byte pro Sektor = 512
    • Merkmale = Rotational Vibration Safeguard (RVS), Enhanced Availability (EA) für Datenzugriff rund um die Uhr, End-to-end data protection (ANSI), Repeatable Run Out (RRO)-Felder, Advanced Format-Technologie, Iterative Detection Read Channel (IDRC)-Technologie, Advanced Power Management-Technologie, Workload-Detektortechnologie, nCache - nichtflüchtiger Schreib-Cache, Instant Secure Erase (ISE), Media Caching-Technologie, 512n Crypto
    • Breite = 70.1 mm
    • Tiefe = 100.45 mm
    • Höhe = 15 mm
    • Gewicht = 227 g

    Leistung

    • Übertragungsrate Laufwerk = 1.2 GBps (extern)
    • Interner Datendurchsatz = 224 MBps
    • Positionierungszeit = 3.8 ms (Durchschnittlich)
    • Mittlere Wartezeit = 2.85 ms
    • Spindelgeschwindigkeit = 10520 rpm

    Zuverlässigkeit

    • MTBF = 2,000,000 Stunden
    • Nicht-korrigierbare Datenfehler = 10 pro 10^16

    Erweiterung und Konnektivität

    • Schnittstellen = 1 x SAS 12 Gb/s
    • Kompatibles Schaltfeld = 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

    Stromversorgung

    • Energieverbrauch = 5.7 Watt (aktiv) ¦ 3.9 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)

    Verschiedenes

    • Compatible with Windows 7 = Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
    • Kennzeichnung = EcoTrac

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 5 Jahre

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 5 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 55 °C
    • Schocktoleranz = 60 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
    • Vibrationstoleranz = 0.4 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 1.5 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)
Weitere Informationen:
AAA001001:
HITACHI
Produkt Typ:
Festplatte (PC)
AAA003001:
HGST Ultrastar C10K1800 HUC101830CSS200 - Festplatte - 300 GB - SAS 12Gb/s
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 111,32*
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 113,65*
€ 4,85*
ab € 110,82*
€ 115,42*
€ 5,50*
ab € 110,82*
€ 115,42*
Lager 104
€ 5,50*
ab € 122,19*
€ 126,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HGST
0B27978
ab € 288,51*
Ähnlich
HGST
0B28808
ab € 134,20*
Ähnlich
HGST
0B27976
ab € 165,73*
Ähnlich
HGST
0B28988
ab € 160,32*
Ähnlich
HGST
0B28955
ab € 152,93*
Ähnlich
Hitachi
0B28807
ab € 235,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG