Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1920-48HP - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0003458860-00000001
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1920-48HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937577262
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
business-switch 48-port

Zyxel GS1920-48HP - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Zyxel GS1920-48HP - Switch - Smart - 44 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 4 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (375 W)

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Switch - 48 Anschlüsse - Smart - stapelbar
    • Gehäusetyp = Desktop, an Rack montierbar
    • Untertyp = Gigabit Ethernet
    • Ports = 44 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 4 x Kombi-Gigabit-SFP
    • Power Over Ethernet (PoE) = PoE+
    • PoE-Budget = 375 W
    • Leistung = Switching-Kapazität: 100 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 74.4 mpps
    • Größe der MAC-Adresstabelle = 16.000 Einträge
    • Routing Protocol = IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3
    • Remoteverwaltungsprotokoll = SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2
    • Verschlüsselungsalgorithmus = SSL
    • Authentifizierungsmethode = Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
    • Leistungsmerkmale = Flusskontrolle, Layer 2 switching, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, NTP-Server, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), IGMP-Proxy, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, ErrDisable Recovery, ZyXEL Discovery Protocol (ZDP), ZyXEL One Network (ZON), IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung
    • Produktzertifizierungen = IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
    • Statusanzeiger = Stromversorgung, System, Link/Aktivität

    Erweiterung/Konnektivität

    • Schnittstellen = 44 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 6 x SFP ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45

    Maße und Gewicht

    • Breite = 44 cm
    • Tiefe = 33 cm
    • Höhe = 4.45 cm
    • Gewicht = 5.13 kg

    Stromversorgung

    • Stromversorgungsgerät = Internes Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
    • Leistungsaufnahme im Betrieb = 503 Watt

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 50 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 10 - 90 % (nicht-kondensierend)
    • Min. Lagertemperatur = -40 °C
    • Max. Lagertemperatur = 70 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung = 10 - 95% (nicht kondensierend)

    Verschiedenes

    • MTBF = 120,761 Stunden
    • Produktzertifizierungen = BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A, BSMI ENC
Weitere Informationen:
AAA001001:
ZYXEL
Produkt Typ:
Netzwerk Switch
AAA003001:
Zyxel GS1920-48HP - Switch - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Weitere Suchbegriffe: business-switch, zyxel poe switch
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,89*
€ 472,74*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 504,64*
€ 513,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 559,53*
€ 570,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 559,82*
€ 571,10*
Lager 104
pro Stück
Frei Haus
ab € 619,91*
€ 634,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,02*
€ 754,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,91*
€ 737,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zyxel
NWA1100-NH-EU0101F
ab € 62,64*
Zubehör
Zyxel
NWA5121-N-EU0101F
ab € 141,16*
Zubehör
Zyxel
NWA5121-NI-EU0202F
ab € 603,58*
Zubehör
Zyxel
NWA5123-AC-EU0201F
ab € 1.349,69*
Zubehör
Zyxel
NWA5123-AC-EU0101F
ab € 172,98*
Zubehör
Zyxel
NWA5301-NJ-EU0101F
ab € 110,67*
Zubehör
Zyxel
WAC6103D-I-EU0101F
ab € 224,35*
Zubehör
Zyxel
WAC6502D-E-EU0101F
ab € 304,28*
Zubehör
Zyxel
WAC6502D-S-EU0101F
ab € 442,04*
Zubehör
Zyxel
NWA5121-NI-EU0102F
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG