Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dicota Secret 4-Way Blickschutzfilter 12.5´ 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0003052287-00000001
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Dicota Secret 4-Way Blickschutzfilter 12.5´ 16:9

Produktbeschreibung:

Dicota Secret - Notebook-Privacy-Filter - 33.8 cm (12.5´) Notebooks sind Bestandteil unseres täglichen Lebens, im Beruf wie auch Privat. Wir werden immer mobiler und nutzen die Geräte auch an öffentlichen Orten. Mit den DICOTA Blickschutzfolien werden die persönlichen Daten optimal vor fremden Blicken geschützt. Die Premium-Linie überzeugt durch hohe Qualität, Langlebigkeit und einfache Montage. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm geklebt. Garantiert blasenfrei und rückstandsfrei entfernbar.
Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihren Rechner, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist der Bildschirm von allen Vier Seiten gegen Einsicht geschützt; links/rechts und oben/unten. Dabei bleibt die Touch-Funktion des Bildschirms vollständig erhalten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Produkttyp = Notebook-Privacy-Filter
    • Produktmaterial = PET
    • Breite = 27.6 cm
    • Höhe = 15.6 cm
    • Stärke = 0.1 cm
    • Gewicht = 40 g
    • Kompatibilität der Bildschirmgröße = 33.8 cm (12.5")

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 2 Jahre

    Monitorfilter

    • Höhe des Sichtbereichs = 15.6 cm
    • Breite des Sichtbereichs = 27.6 cm
    • Seitenverhältnis = 16:9
    • Kratzfest = Ja
Weitere Informationen:
AAA001001:
DICOTA
Produkt Typ:
Bildschirmfilter
AAA003001:
Dicota Secret 4-Way Blickschutzfilter 12.5´ 16:9
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,03*
€ 53,79*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 48,71*
€ 54,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,71*
€ 54,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,34*
€ 55,27*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,59*
€ 68,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dicota
D30478
ab € 27,72*
Ähnlich
Dicota
D30892
ab € 45,42*
Ähnlich
Dicota
D30894
ab € 51,42*
Ähnlich
Dicota
D30895
ab € 54,75*
Ähnlich
Dicota
D30896
ab € 57,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG