Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI-Kabel - 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0002901295-00000001
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     306126
EAN/GTIN:
     766623306126
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m
hdmi kabel typ-a auf typ-a

Manhattan HDMI-Kabel - 3 m

Produktbeschreibung:

Manhattan - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 3 m - abgeschirmt - Schwarz

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Kabeltyp = HDMI-Kabel
    • Technologie = Abgeschirmt
    • Länge = 3 m
    • Beschichteter Stecker = Gold
    • Besonderheiten = Gepresst
    • Farbe = Schwarz

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - Lebensdauer

    Konnektivität

    • Anschluss = 19-poliger HDMI Typ A - männlich
    • Stecker (zweites Ende) = 19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Informationen:
AAA001001:
Manhattan
Produkt Typ:
Datenkabel
AAA003001:
Manhattan HDMI-Kabel - 3 m
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 12,50*
ab € 2,07*
€ 2,81*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 2,07*
€ 2,81*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,81*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,12*
€ 2,88*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353489
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG