Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro CF Card 32 GB 1067x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0002527259-00000001
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXPS-032G-X46
EAN/GTIN:
     0619659102432
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

SanDisk Extreme Pro CF Card 32 GB 1067x

Produktbeschreibung:

SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 1000x/1067x - CompactFlash Mit der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte erhalten Sie hohe Speicherkapazität, schnellere Aufnahmeleistung und Videos in Kinoqualität. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s bietet diese Karte die schnelle, effiziente Leistung, die Sie vom weltweit führenden Anbieter von Flash-Speicherkarten erwarten. Diese branchenführende Speicherkarte ist mit einer minimalen kontinuierlichen Schreibgeschwindigkeit von 65 MB/s für hochwertige 4K- und Full HD-Videoaufnahmen in Profiqualität optimiert. SanDisk Extreme Pro CF Card 32 GB 1067x

Technische Spezifikation:

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 43 mm
    • Tiefe = 36 mm
    • Höhe = 3.3 mm
    • Gewicht = 45 g
    • Allgemein

      • Produkttyp = Flash-Speicherkarte
      • Speicherkapazität = 32 GB
      • Kompatibilität = Nicht spezifisch
      • Lokalisierung = Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa

      Herstellergarantie

      • Service & Support = Begrenzte Garantie - Lebensdauer

      Software / Systemanforderungen

      • Software inbegriffen = RescuePRO (1 Jahr Download)

      Speicher

      • Geschwindigkeit = 1000x/1067x
      • Lesegeschwindigkeit = Bis zu 160 MB/s
      • Schreibgeschwindigkeit = Bis zu 150 MB/s
      • Formfaktor = CompactFlash Card
      • Größe (Typ) = Typ I
      • Besonderheiten = Stoßfest, temperaturbeständig, UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-65

      Umgebungsbedingungen

      • Min Betriebstemperatur = -25 °C
      • Max. Betriebstemperatur = 85 °C
    Weitere Informationen:
    AAA001001:
    SanDisk
    Produkt Typ:
    Speicherkarte für Endgerät
    AAA003001:
    SanDisk Extreme Pro CF Card 32 GB 1067x
    Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, sandisk compact flash card 32gb, cf-card, cf-card sandisk, FLASH MEMORY, MEMORY, Memory Cards, SanDisk, SDCFXPS-032G-X46
    Angebote (14)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,49*
    ab € 37,48*
    € 41,78*
    € 4,80*
    ab € 42,09*
    € 45,75*
    € 2,50*
    ab € 42,10*
    € 45,76*
    € 4,50*
    ab € 42,13*
    € 45,80*
    Lager 104
    € 5,50*
    ab € 45,25*
    € 48,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 104
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,86*
    € 58,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,29*
    € 55,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,73*
    € 54,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 104
    Versand: Lager 104
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ASSMANN Electronic
    DA-70322-1
    ab € 4,52*
    Zubehör
    LogiLink
    CR0033
    ab € 12,28*
    Zubehör
    SanDisk
    SDCFXPS-064G-X46
    ab € 66,04*
    Zubehör
    SanDisk
    SDCFXPS-128G-X46
    ab € 105,90*
    Zubehör
    SanDisk
    SDCFXPS-256G-X46
    ab € 212,04*
    Zubehör
    SanDisk
    SDDR-489-G47
    ab € 15,58*
    Zubehör
    ASSMANN Electronic
    85055
    ab € 3,61*
    Zubehör
    ASSMANN Electronic
    85241
    ab € 2,05*
    Zubehör
    ASSMANN Electronic
    85240
    ab € 9,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.