Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer B226WLwmdr - LED-Monitor - 56 cm (22´)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0002257791-00000001
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.EB6EE.009
EAN/GTIN:
     4712196640781
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Acer B226WLwmdr - LED-Monitor - 56 cm (22´)

Produktbeschreibung:

Acer B226WLwmdr - LED-Monitor - 56 cm (22´) - 1680 x 1050 - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - Lautsprecher - weiß Die Acer B226W Serie umfasst moderne Displays für den professionellen Einsatz. Sie glänzen in ihrem Einsatz durch die perfekte Kombination bester technischer Eigenschaften, mit hoher Flexibilität und hervorragenden ergonomischen Eigenschaften. Als vollausgestattete 55,9 cm Displays mit besten technischen Eigenschaften sind sie die ideale Lösung für den professionellen Bereich und erfüllt die Erwartungen des anspruchsvollen Privatanwenders.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Display-Typ = LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
    • Diagonalabmessung = 56 cm (22")
    • Bildschirmtyp = TN
    • Seitenverhältnis = 16:10
    • Native Auflösung = 1680 x 1050
    • Pixelpitch = 0.282 mm
    • Ppi = 90.1
    • Helligkeit = 250 cd/m²
    • Kontrast = 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
    • Farbunterstützung = 16,7 Millionen Farben
    • Reaktionszeit = 5 ms
    • Vertikale Bildwiederholrate = 75 Hz
    • Horizontale Bildwiederholrate = 80 kHz
    • Horizontaler Betrachtungswinkel = 176
    • Vertikaler Betrachtungswinkel = 170
    • Hintergrundbeleuchtungs-Technologie = LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Steuerelemente und Einstellungen = Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur, Bildschärfe
    • OSD-Sprachen = Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
    • Besonderheiten = 72 % NTSC-Farbskala
    • Farbe = Weiß
    • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) = 50.58 cm x 22.12 cm x 53.41 cm
    • Gewicht = 5.8 kg

    Audio

    • Typ = Lautsprecher - Stereo - intern
    • Ausgangsleistung/Kanal = 1 Watt

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In

    Konnektivität

    • Schnittstellen = VGA ¦ DVI (HDCP)

    Mechanisch

    • Einstellungen der Anzeigeposition = Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
    • Neigungswinkel = -5/+35
    • Schwenkwinkel = 120
    • Rotationswinkel = 90
    • Höheneinstellung = 150 mm
    • Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung = 100 x 100 mm

    Stromversorgung

    • Spannungsversorgung = Intern
    • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
    • Leistungsaufnahme im Betrieb = 17.2 Watt
    • Energierverbrauch Sleep = 0.45 Watt

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 40 °C
    • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 20 - 80%

    Umweltschutzstandards

    • EPEAT-kompatibel = EPEAT Gold
    • ENERGY STAR zertifiziert = Ja

    Verschiedenes

    • Enthaltene Kabel = 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
    • MTBF = 30,000 Stunde(n)
    • Kennzeichnung = GS, ISO 9241-307, TCO Displays 6.0
Weitere Informationen:
AAA001001:
Acer
Produkt Typ:
TFT-Monitor
AAA003001:
Acer B226WLwmdr - LED-Monitor - 56 cm (22´)
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, acer 22 zoll bildschirm, bildschirm, acer bildschirm, 22"+ TFT DISPLAYS, Acer, DISPLAYS, Monitors and Displays, UM.EB6EE.009
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 157,14*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 170,69*
€ 174,07*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 170,69*
€ 174,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 172,42*
€ 175,86*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 189,81*
€ 193,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.EB6EE.001
ab € 149,67*
Ähnlich
Acer
UM.EB6EE.005
ab € 136,81*
Ähnlich
Acer
UM.BV6EE.005
ab € 82,09*
Ähnlich
Acer
UM.CV6EE.005
ab € 89,39*
Ähnlich
Acer
UM.EV6EE.008
ab € 108,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG