Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK High Speed HDMI with Ethernet - HDMI mit Ethernetkabel - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0001943859-00000001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82709
EAN/GTIN:
     4043619827091
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
delock hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a

DeLOCK High Speed HDMI with Ethernet - HDMI mit Ethernetkabel - 10 m

Produktbeschreibung:

DeLOCK High Speed HDMI with Ethernet - HDMI mit Ethernetkabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 10 m Dieses flache High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder Fernseher anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Kabeltyp = HDMI mit Ethernetkabel
    • American Wire Gauge (AWG) = 24
    • Länge = 10 m
    • Beschichteter Stecker = Gold
    • Besonderheiten = HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC)

    Konnektivität

    • Anschluss = 19-poliger HDMI Typ A - männlich
    • Stecker (zweites Ende) = 19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Informationen:
AAA001001:
DeLock
Produkt Typ:
Kabel, extern (PC)
AAA003001:
DeLOCK High Speed HDMI with Ethernet - HDMI mit Ethernetkabel - 10 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 10m, 82709, AV CABLES, CABLES, DeLock
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 18,62*
€ 21,68*
€ 5,50*
ab € 18,62*
€ 21,68*
€ 4,50*
ab € 18,63*
€ 21,69*
€ 2,50*
ab € 19,15*
€ 22,30*
Lager 104
€ 5,50*
ab € 26,93*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG