Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise MFP M775dn - Multifunktionsdrucker - Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0001578142-00000001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC522A#B19
EAN/GTIN:
     886112625351
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Copier

HP LaserJet Enterprise MFP M775dn - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung:

HP LaserJet Enterprise MFP M775dn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, 2 USB-Hosts (intern) Für hohe Druckvolumen in Farbe mit professioneller Qualität auf verschiedenen Formaten bis A3, mit einer Papierkapazität von bis zu 4.350 Blatt. Gescannte Dokumente können direkt am Gerät angesehen und bearbeitet werden Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien. Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.Konzipiert für Arbeitsgruppen, die einen kostengünstigen, zuverlässigen MFP mit Druck-, Kopier- und Scanfunktion benötigen, mit dem Dokumente bis zum A3 Format mit leuchtenden Farben gedruckt werden und der eine zuverlässige Papierhandhabung sowie robuste Sicherheitsfunktionen bietet. HP LaserJet Enterprise MFP M775dn - Multifunktionsdrucker - Farbe

Technische Spezifikation:

    Abmessungen & Gewicht (Transport)

    • Transportbreite = 76 cm
    • Transporttiefe = 74.5 cm
    • Transporthöhe = 83.2 cm
    • Transportgewicht = 76.5 kg

    Abmessungen und Gewicht

    • Breite = 59.2 cm
    • Tiefe = 63.9 cm
    • Höhe = 59.5 cm
    • Gewicht = 63.7 kg
    • Allgemein

      • Gerätetyp = Multifunktionsdrucker
      • Kopierertyp = Digital
      • Drucktechnologie = Laser - Farbe
      • Monatliche Kapazität (max.) = 120000 Ausdrucke
      • Empfohlenes monatliches Volumen = 2500 - 7500 Seiten
      • Display-Diagonale = 20.5 cm (8.07")
      • Anzeigefunktionen = Touchscreen
      • Verbindungsverfügbarkeit = Ja
      • Schnittstelle = USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, 2 USB-Hosts (intern)
      • AirPrint-fähig = Ja
      • Büromaschinen-Merkmale = Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, automatische Papiersensor, Foreign Interface Harness (FIH)
      • Lokalisierung = Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

      Dokumenten- und Medienhandling

      • Min. Vorlagenformat = 101.6 x 152.4 mm
      • Max. Vorlagenformat = A3/Ledger (297 x 432 mm)
      • Vorlagenart = Blätter
      • Kapazität Dokumenteinzug = 100 Blatt
      • Min. Mediengröße = 76 x 127 mm
      • Max. Mediengröße = A3/Ledger
      • Min. Mediengewicht = 49 g/m²
      • Max. Mediengewicht = 120 g/m²
      • Unterstützter Medientyp = Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton
      • Unterstützte Mediengrößen = ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, 148 x 182 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 320 x 470 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
      • Unterstützte Umschlagformate = US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
      • Standardmedienkapazität = 350 Blatt
      • Mehrzweckeinzug Kapazität = 100 Blatt
      • Ausgabeablagekapazität = 250 Blatt
      • Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling = Ausgabefach - 250 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 320 x 470 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 100 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm)
      • Geschwindigkeit = Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal

      Drucken

      • Max. Druckauflösung = Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
      • Max. Druckgeschwindigkeit = Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
      • Druckertreiber/Emulationen = PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.4
      • Bildverbesserungstechnologie = HP ImageREt 3600
      • Automatisches Duplexing = Ja
      • Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W = 10.5 Sek.
      • Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) = 10.5 Sek.

      Kopieren

      • Max. Kopiergeschwindigkeit = Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
      • Max. Kopierauflösung = Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
      • Max. Dokumentvergrößerung = 400%
      • Max. Dokumentverkleinerung = 25%
      • Max. Kopien = 9999
      • Automatisches Duplexing = Ja
      • Kopierfunktionen = Automatische Farbauswahl

      Scannen

      • Scanelement = CCD
      • Optische Auflösung = 600 x 600 dpi
      • Graustufen Tiefe = 8-bit
      • Farbtiefe = 24-Bit

      Speicher

      • Standardspeicher = 1.5 GB
      • Max. unterstützter Speicher = 1.5 GB

      Stromversorgung

      • Erforderliche Netzspannung = Wechselstrom 230V (50/60Hz)
      • Stromverbrauch bei Betrieb = 703 Watt
      • Stromverbrauch im Standby-Modus = 85 Watt
      • Stromverbrauch im Schlafmodus = 14.8 Watt

      Umgebungsbedingungen

      • Geräuschpegel = 53 dBA (in Betrieb)
      • Min Betriebstemperatur = 15 °C
      • Max. Betriebstemperatur = 27 °C
      • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb = 10 - 70%

      Umweltschutzstandards

      • EPEAT-kompatibel = EPEAT Silver
      • ENERGY STAR zertifiziert = Ja

      Verbindungen

      • Schnittstellen = 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 2 x USB-Host (intern) ¦ 1 x Gigabit-LAN
      • Betriebssystemunterstützung = UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Windows 8
      • Software inbegriffen = Treiber & Dienstprogramme

      Verschiedenes

      • Zubehör im Lieferumfang = Telefonkabel
      • Enthaltene Verbrauchsmaterialien = 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 13500 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 16000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 16000 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 16000 Seiten
      • Kompatible Standards = FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, GB 9254-2008, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, GB 17625.1-2003 EMC
    Weitere Informationen:
    AAA001001:
    Hewlett Packard (HP Inc)
    Produkt Typ:
    Multifunktionsdrucker
    AAA003001:
    HP LaserJet Enterprise MFP M775dn - Multifunktionsdrucker - Farbe
    Angebote (12)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    € 4,95*
    € 2.396,43*
    € 1,95*
    € 2.607,37*
    Frei Haus
    € 2.820,63*
    Frei Haus
    € 2.885,27*
    Lager 104
    Frei Haus
    € 3.562,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 104
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.562,14*
    € 4.238,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 104
    Versand: Lager 104
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C2G
    83412
    ab € 14,97*
    Zubehör
    C2G
    83370
    ab € 5,20*
    Zubehör
    C2G
    83388
    ab € 2,90*
    Zubehör
    HP
    U6W78PE
    ab € 1.414,24*
    Zubehör
    HP
    U6W65E
    ab € 2.113,02*
    Zubehör
    HP
    U6W67E
    ab € 4.136,96*
    Zubehör
    HP
    U6W66E
    ab € 3.128,08*
    Zubehör
    HP
    U6W81PE
    ab € 806,15*
    Zubehör
    HP
    U6W80PE
    ab € 1.688,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.