Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother TN2220 - Schwarz - Original - Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     104-0000640366-00000001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2220
EAN/GTIN:
     4977766682862
Suchbegriffe:
Brother Toner
Lasertoner Brother
Lasertoner für Brother
Toner Brother

Brother TN2220 - Schwarz - Original - Tonerpatrone

Produktbeschreibung:

Brother TN2220 - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Brother DCP-7060, 7065, 7070, HL-2220, 2240, 2250, 2270, MFC-7360, 7460, 7860; FAX-2840

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Abmessungen (B x T x H)/Gewicht = 29 cm x 14 cm x 5.2 cm / 520 g
    • Transportbreite = 36.3 cm
    • Transporttiefe = 11.5 cm
    • Transporthöhe = 20 cm
    • Transportgewicht = 962 g

    Informationen zur Kompatibilität

    • Kompatibel mit = Brother DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, HL-2220, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N, MFC-7360Ne, MFC-7460DN, MFC-7860DW ¦ Brother FAX-2840, 2940

    Verbrauchsmaterial

    • Verbrauchsmaterialtyp = Tonerpatrone
    • Drucktechnologie = Laser
    • Farbe = Schwarz
    • Enthaltene Anz. = 1er-Pack
    • Kapazität = Bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19752
Weitere Informationen:
AAA001001:
BROTHER
Produkt Typ:
Laserdruckertoner
AAA003001:
Brother TN2220 - Schwarz - Original - Tonerpatrone

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Angebote (50)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
779
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,55*
€ 51,89*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,32*
€ 52,33*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 48,72*
€ 52,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 49,31*
€ 52,86*
Lager 104
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,58*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 104
Versand: Lager 104
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 53,36*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 91,09*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 92,42*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 91,42*
Ähnlich
Brother
TN2120
ab € 52,80*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 69,47*
Ähnlich
Brother
TN245M
ab € 69,38*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 69,53*
Ähnlich
Brother
TN325BK
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG