| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969103976 Herst.-Nr.: TKD001CM EAN/GTIN: 4048563061287 |
| |
|
| | |
| TecLines TKD001CM Tisch Kabeldurchführung 60x21mm, Chrom matt Die TecLines TKD001CM Kabeldurchführung in Chrom matt für Schreibtische lässt alle lästigen Kabel praktisch verschwinden. Die Arretier-Funktion der Tisch Kabeldurchführung ermöglicht die Einstellung der Öffnung im Deckel die mit einer schwarzen Bürstendichtung versehen ist. Komfortable Kabelführung auf jedem Schreibtisch: Durch die praktische TecLines TKD001CM Kabeldurchführung in Chrom matt gehören lästig herumliegende Kabel der Vergangenheit an. Mit einer einfachen Tischdurchbohrung mit einem Durchmesser von 60 mm kann die Kabel Durchführung mit einer schwarzen Bürstendichtung in jeden Tisch eingelassen werden. Die Arretier-Funktion gibt die Möglichkeit den Deckel mit Bürstendichtung zu drehen und festzustellen, um so flexibel von jeder Seite Kabel durch die Öffnung führen zu können. Typische Einsatzbereiche sind Büro Arbeitsplätze, Meeting- und Konferenzräume, auf dem Verkaufstresen um Kabel des Kassensystems zu verstecken, sowie an Hotel Rezeptionen. - Material: ZamakZusammensetzung aus Zink, Aluminium, Magnesium und Kupfer - Arretierung des Deckels möglich - Maße (ØxT): 60 x 21 mm - Farbe: Chrom matt - Lieferumfang: Siehe Beschreibung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schreibtisch Kabelauslass, Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, teclines kabeldurchführung, kabel organizer, TecLines, TKD001CM, Tisch, 60x21mm |
| | |
| |