Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigungsartikel , Lieferzeit 8 Wochen !<p>Priorit Monitor Brandschutzgehäuse A2 PRIODIS Basic 40 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Priorit
Priorit
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103833
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     DIS0040-057-095-19
EAN/GTIN:
     4260596521013
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse priorit
brandschutzgehäuse
Priorit Monitor Brandschutzgehäuse A2 PRIODIS Basic 40 Zoll

Das Priorit Monitor Brandschutzgehäuse A2 PRIODIS Basic DIS0040-057-095-19 ist für Monitore mit 40 Zoll geeignet. Die Einhausung bietet Schutz gegen Brand und Rauch und ist dadurch optimal für den Gebrauch an Flucht- und Rettungswegen.

Das Priorit Monitor Brandschutzgehäuse A2 PRIODIS Basic DIS0040-057-095-19 ist für Displays mit 40 Zoll geeignet. Das Gehäuse ist eine sichere Monitoreinhausung für Flucht- und Rettungswege. Die Einhausung besteht aus nichtbrennbarem Material und umschließt die Monitore vollständig. Die Entstehung von Brand oder Rauch wird verhindert, da kein Sauerstoff nachströmen kann. Der Nachweis hierüber erfolgte mittels Naturbrandversuch.
Das Brandschutzgehäuse verfügt über einen rauchdichten Abschluss auf unebener Wand und über eine Gehäuse-Laibung mit Glasführungsschiene und Befestigungswinkel. Das 40 Zoll Display Gehäuse ist betriebsfertig mit Rauchschutzdichtung und Sicherheitsglas.
- Bildschirmgröße: 40 Zoll
- Außenmaße (HxBxT): 614x994x215 mm
- Gewicht: 46 kg
- Geprüfter und zertifizierter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen
- Naturbrandversuch
- Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Schutzart entsprechend IP 54
- Schutz gegen Vandalismus
- Rauchdichter Abschluss auf unebener Wand
- Betriebsfertiges Gehäuse mit Rauchschutzdichtung und Sicherheitsglas
- Gehäuse-Laibung mit Glasführungsschiene und Befestigungswinkel
- Gehäuse mit pflegeleichter Oberfläche
- Brillantes, gehärtetes Sicherheitsglas 4 mm
- Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
- Horizontale und Vertikale Montage möglich
- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar
- Klassifizierung A2 - s1, d0
- Standardfarbe weiß - ähnlich RAL 9016
- Einfach Montage
- Rauchgeschützt: Priorit Bauteile verfügen zum Rauchschutz über eine dauerelastische Rauschschutzdichtung und über eine im Brandfall selbstaufschäumende Brandschutzdichtung
- Nichtbrennbar: Priorit Bauteile und Verbundstoffe in inklusive Oberfläche geprüft und nach EN 13501-1 klassifiziert: nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A2 - s1, d0

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Schutzgehäuse ohne Monitor

Weitere Suchbegriffe: Priorit, Monitor, A2, PRIODIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.088,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,79*
€ 1.476,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,66*
€ 1.451,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,70*
€ 1.389,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,45*
€ 1.348,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,64*
€ 1.295,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.