Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859600395 Herst.-Nr.: 600395 EAN/GTIN: 5706751041341 |
| |
|
| | |
| DVD-Player DENVER DVH-7787, HDMI, Scart, USB Dieser kompakte DVD-Player mit Scart-, HDMI und USB -Anschluss, liest alle gängigen CDs und DVDs und verfügt zusätzlich über einen integrierten DolbyDigital Stereo-Decoder. Dieser kompakte DVD-Player mit Scart-, HDMI und USB -Anschluss, liest alle gängigen CDs und DVDs und verfügt zusätzlich über einen integrierten DolbyDigital Stereo-Decoder. Features: integrierter Upscaler bis zu 1080p via HDMI integrierter DolbyDigital Stereo-Decoder USB-Port zur Wiedergabe von AVI-, MP3-, WMA- und JPEG-Dateien Technische Daten: Betriebsspannung: 230...240 V~ liest alle gängigen Medien (CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, VCD/SVCD) abspielbare Formate: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, WMA, MPEG NTSC/PAL-Wiedergabe Multi Angle Funktion veränderbares Bildschirm-Format (4:3/ 16:9) Anschlüsse: HDMI, Scart, USB, Line-Out Maße (BxHxT): 225x40x223 mm Farbe: schwarz Gewicht: 1,2 Kg Lieferumfang: DVD-Player Fernbedienung Batterien Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Player, DENVER, DVH-7787, HDMI, Scart |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,44* | € 30,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 25,90* | € 35,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,91* | € 38,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,30* | € 57,12* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,43* | € 77,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|