Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Litze, 4 mm², schwarz, 10 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Silikon-Litze
Silikon-Litze
Artikel-Nr.:
     1039U-9859563378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     563378
EAN/GTIN:
     4049702137962
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz
litze
Silikon-Litze, 4 mm², schwarz, 10 m

Silikon-Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502. Ideal für Messgeräte, Messfühler, Heizungen usw.. Technische Daten: Temperaturbereich: -60...+180 °C Leiter: verzinnte Kupferlitze Leiteraufbau: 56x0,30 Isolierung: Silikon Außen-Ø: 4,2 mm Wandstärke: 0,80 mm Nennspannung: 500 V Prüfspannung: 2000 V Länge: 10 m Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: litze 10m, Silikon-Litze, 4, mm², schwarz, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 2,861* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.