| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563321 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563321 EAN/GTIN: 5907802020111 |
| |
|
| | |
| Erdkabel NYY-J 3x2,5mm², 50 m, schwarz Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Technische Daten: Typ: NYY-J Aderanzahl: 3-polig Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Max. Leitertemperatur: 70 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 13 mm Nennspannung: 600/1000 V Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Länge: 50 m Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |