Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272051 Herst.-Nr.: 272051 EAN/GTIN: 4013674017287 |
| |
|
| | |
| 9V-Blockbatterie, ANSMANN, INDUSTRIAL, Alkaline, 10 Stück Hochleistungs 9V E-Block ANSMANN Alkaline Batterien geeignet für Funk-Alarmanlagen, Rauchmelder, Spielzeug, Werkzeug, Radios, Veranstaltungstechnik, Uhren etc. Hochleistungs 9V E-Block ANSMANN Alkaline Batterien geeignet für Funk-Alarmanlagen, Rauchmelder, Spielzeug, Werkzeug, Radios, Veranstaltungstechnik, Uhren etc. Technische Daten: Größe: 9V Block Baugröße nach IEC: 6LR61 Typ: Alkaline Nennspannung: 9V Kapazität: 525 mAh Gewicht: 98 g Länge: 48,5 mm Breite: 26,5 mm Lieferumfang: 10x 9V Block |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,21* | € 16,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,64* | € 16,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,90* | € 18,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,87* | € 18,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,10* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|