| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271652 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 271652 EAN/GTIN: 4008496550906 |
| |
|
| | |
| Mignon-NiMH-Akku VARTA 56706 Wiederaufladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt. Dank Ready-To-Use Technologie ist der Akku ohne vorheriges Aufladen direkt einsatzbereit. Wiederaufladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt. Dank Ready-To-Use Technologie ist der Akku ohne vorheriges Aufladen direkt einsatzbereit. Features: Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt Sofort einsetzbar Sehr geringe Selbstentladung Technische Daten: Größe: Mignon (AA) Int. Baugröße nach IEC: HR6 Technologie: NiMH Kapazität: 2100 mAh Spannung: 1,2 V Maße (HxØ): 50,5x14,5 mm Lieferumfang: Mignon-Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, nimh aa akku, Mignon-NiMH-Akku, VARTA, 56706 |
| | |
| |