| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271616 Herst.-Nr.: 271616 EAN/GTIN: 4260216455988 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akku AA, 2200mAh, Lötfahnen, Camelion 1 Stück NiMH-Akku AA, 2200mAh, Lötfahnen, Camelion 1 Stück NiMH-Akku mit Lötfahne zum Bau von Akkupacks oder zum Einzelbetrieb. NiMH-Akku AA, 2200mAh, Lötfahnen, Camelion 1 Stück NiMH-Akku mit Lötfahne zum Bau von Akkupacks oder zum Einzelbetrieb. Technische Daten: Typ: Nickel Metal Hydrid Bauform: Mignon, AA, HR6 Spannung: 1,2 V Kapazität: 2200 mAh Anschluss: Lötfahne Herstellerartikelnummer: 17822006 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, NiMH-Akku, AA, 2200mAh, Lötfahnen, Camelion |
| | |
| |