| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271584 Herst.-Nr.: 271584 EAN/GTIN: 4260033151742 |
| |
|
| | |
| Mignon-Akku, NiMH, 2300mAh Camelion 4 Stück Die NiMH- Akku's von Camelion können mit fast jedem Ladegerät für NiMH Akku's geladen werden. Die Akku's können in den meisten Fällen herkömmliche Batterien ersetzten und dadurch Kosten sparen und die Umwelt schonen. Die NiMH- Akku's von Camelion können mit fast jedem Ladegerät für NiMH Akku's geladen werden. Die Akku's können in den meisten Fällen herkömmliche Batterien ersetzten und dadurch Kosten sparen und die Umwelt schonen. Camelion bietet eine große Auswahl an NI-MH Akkus mit hoher Leistungsfähigkeit bzw. –bereitschaft. Je nach Lade- und Nutzungsverhalten können diese bis zu 1.000 x wieder aufgeladen werden. Durch die mehrmalige Nutzungsmöglichkeit helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen sowie Kosten zu sparen. Speziell Anwender, die Geräte mit überdurchschnittlich hohem Stromverbrauch nutzen (Musikplayer oder Digital Kameras), können sich an einem längerem Musikgenuss bzw. mehr Bildern erfreuen. Technische Daten: Baugröße nach IEC: HR6 Baugröße allgemein: AA, Mignon Typ: Nickel-Metall-Hydrid Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 2300 mAh Ladestrom max.: 2300 mA Entladestrom max.: 4600 mA Ladezyklen: nach IEC Standart > 500 bis zu 1000 Ummantelung: PVC Gewicht: 27 g Länge: 48,5 mm Durchmesser: 14 mm Herstellerartikelnummer: 17023406 EAN-Code: 4260033151742 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku nimh 2300mah, aa akku, nimh aa akku, NiMH, 2300mAh, Camelion, 4 |
| | |
| |