Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522524, Feinsicherung 5x20mm, träge, T 5 A, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859260892
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     260892
EAN/GTIN:
     4260634691142
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522524, Feinsicherung 5x20mm, träge, T 5 A, 10 Stück

Technische Daten:
- Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 5 A- Auslöse-Charakteristik: T- Träge- Ausschaltvermögen: 35 A- Sicherungsaufbau: Glasrohr, ohne Löschmittel- Länge: 20 mm- Durchmesser: 5 mm- Inhalt: 10 Stück Technische Daten:
Nennspannung: 250 V Nennstrom: 5 A Auslöse-Charakteristik: T- Träge Ausschaltvermögen: 35 A Sicherungsaufbau: Glasrohr, ohne Löschmittel Länge: 20 mm Durchmesser: 5 mm Inhalt: 10 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.