Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Gleichrichter VISHAY DF04S 1 A, 400 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter 400v
gleichrichter
10er Pack Gleichrichter VISHAY DF04S 1 A, 400 V

Der SMD-Brückengleichrichter DF04S leistet 1 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 400 Volt. Der SMD-Brückengleichrichter DF04S leistet 1 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 400 Volt. Technische Daten: Typ: Miniature Glass Passivated Single-Phase SMD Bridge Rectifiers Bauform: SMD-Brückengleichrichter Nennstrom max.: 1 A Eingangswechselspannung max VRMS: 280 V Spitzensperrspannung VRRM: 400 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Maße (LxBxH): 8,51x6,5x3,3 mm Hersteller: VISHAY Herstellerartikelnummer: DF04S

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, VISHAY, DF04S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.