Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR UR2KB100, 2 A, 1000 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter 1000v
gleichrichter
10er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR UR2KB100, 2 A, 1000 V

In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 2 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 1000 Volt belastet werden. In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 2 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 1000 Volt belastet werden. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Bridge Rectifier Bauform: Flach-Brücke Nennstrom max.: 2 A Eingangswechselspannung max VRMS: 700 V Spitzensperrspannung VRRM: 1000 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Maße (LxBxH): 14,1x12,3x3,3 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: UR2KB100

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TAIWAN-SEMICONDUCTOR, UR2KB100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.