Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Gleichrichter FAGOR D5.1XB60, 5 A, 600 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter 600v
gleichrichter
2er Pack Gleichrichter FAGOR D5.1XB60, 5 A, 600 V

In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 5 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 600 Volt belastet werden. In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 5 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 600 Volt belastet werden. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Bridge Rectifier Bauform: Flach-Brücke Nennstrom max.: 5 A Eingangswechselspannung max VRMS: 420 V Spitzensperrspannung VRRM: 600 V Betriebstemperatur: -40...+150 °C Maße (LxBxH): 30,3x20,3x4,8 mm Hersteller: FAGOR Herstellerartikelnummer: D5.1XB60

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, FAGOR, D5.1XB60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.