Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Gleichrichter FAGOR D5.1XB20, 5 A, 200 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
2er Pack Gleichrichter FAGOR D5.1XB20, 5 A, 200 V

In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 5 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 200 Volt belastet werden. In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 5 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 200 Volt belastet werden. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Bridge Rectifier Bauform: Flach-Brücke Nennstrom max.: 5 A Eingangswechselspannung max VRMS: 140 V Spitzensperrspannung VRRM: 200 V Betriebstemperatur: -40...+150 °C Maße (LxBxH): 30,3x20,3x4,8 mm Hersteller: FAGOR Herstellerartikelnummer: D5.1XB20

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, FAGOR, D5.1XB20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.