Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie MAX TECH AA (LR6) 4706 - 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398009331
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8009331
EAN/GTIN:
     4008496810482
Suchbegriffe:
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Kameraakku

Beschreibung / Description
Präziser Energieeinsatz: Die VARTA Max Tech wurde für Geräte mit unregelmäßigem und sehr hohem Energiebedarf entwickelt wie z. B. Blitzlichtgeräte, Digitalkameras und Spielekonsolen.
MAX TECH - Präzise Energie für digitale Geräte
Präzise Energie für Hightech-Geräte, wie z. B. Blitzlichtgeräte, Digitalkameras, Spielekonsolen etc.
Klare Anwendungsvorschläge durch Symbole auf der Verpackung
"" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
"Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Technische Daten / Specifications
Varta Max Tech Batterie
Varta Type 04706
Format / Size: AA / LR6 / Mignon
Spannung / Voltage: 1,5V
Elektrochemisches System: Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2)
Blister mit 4 Batterien
Weitere Suchbegriffe: akku für digitalkamera / camcorder, Varta, Batterie, MAX, TECH, AA, (LR6), 4706
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,71*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 5,15*
Lager 1039
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,50*
1 Tag
2411
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 6,01*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 6,02*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,37*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.