Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Adapterkabel Micro-USB OTG (USB On-The-Go) für Smartphones, Tablets und Camcorder abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398008760
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8008760
EAN/GTIN:
     4053271023632
Suchbegriffe:
OTB
Adapterkabel
Micro-USB
OTG

Adapterkabel passend für / adaptor cable fits the following
alle Geräte mit Micro USB Anschluss und OTG-Funktion
Acer Iconia Tab
Archos Tablet / Odys Neo X7
Google Nexus 4 / Nexus 5 / Nexus 7
HTC One M8 / One M7 / One mini / One Mini 2 / Flyer / Evo 3D / One S / One V / One XL
Huawei Ideos Tablet S7 / Ascend P7 / P6 / Ascend Mate / Ideos Tablet S7
LG Optimus G Pro / LG G2 / G3
Motorola Moto G / DVX
Nokia 600 / 603 / 700 / 701 / N8 / N810 / N900 / X3-02 / N8 / E7 / E6 / C7 / C6 / C3 / C2 / Asha 302 / 303 / 300 / 201 / Nokia 808
Odys Neo X7
Samsung Galaxy S II I9100 / Galaxy S III I9300 / Galaxy S3 I9300 / Galaxy S4 I9505 / Galaxy S IV I9505 / Galaxy S IV GT-i9500 / Galaxy S4 GT-i9500 / Galaxy S5 SM-G900 / Galaxy Note N7000 / Galaxy Note II N7100 / Galaxy Note 2 N7100 / Galaxy Note 3 / Galaxy NotePro 12.2 / Galaxy Tab S 10,5 / Galaxy Tab S 8,4 / Galaxy Tab 3 10.1 / Galaxy Tab 3 8.0 / Galaxy Tab 4 8.0 SM-T330N / Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530N
Sony Xperia Tablet Z / Z1 Compact / Z2 / Z1 / Z / U / SP / Go / ZL / Arc S / Z Ultra / Sola / M / M Dual
Sony Camcorder HDR-CX220E / HDR-CX280E / HDR-CX320E / HDR-CX410VE / HDR-PJ220E / HDR-PJ320E / HDR-PJ420VE / HDR-PJ650VE / HDR-PJ780VE / HDR-CX220E / HDR-CX280E / HDR-CX320E / HDR-CX410VE / HDR-PJ220E / HDR-PJ320E / HDR-PJ420VE / HDR-PJ650VE / HDR-PJ780VE / DEV-50V / VMC-UAM2
TrekStor SurfTab ventos 9.7 / ventos 8.0 / 10.1 / SurfTab breeze 7.0
Wiko Rainbow / Birdy
Beschreibung / Description
ermöglicht den Anschluss eines USB-Sticks ohne zwischengeschalteten PC
Anschlüsse: Standard micro-USB-Stecker-OTG abgewinkelt 90° , USB-Buchse
USB-OTG (USB On-The-Go) zum direkten Übertragen von Fotos, Videos und weiteren Inhalten
Länge / length: ca. 15cm
Weitere Suchbegriffe: (USB, On-The-Go), für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.