Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Rechargeable Accu Mono D Ready 2 Use NiMH 3000mAh 56720 - 2er-Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005745
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8005745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Kameraakku

Beschreibung / Description
Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen: Mit den neuen höchsten "Ready To Use" Kapazitäten wird eine herausragende Geräteleistung erzielt.
Rechargeable Accus - geeignet für jeden Anwendungsbedarf
2600mAh - die derzeit höchste Ready To Use Kapazität am Markt
bereits vorgeladen und direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit
wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen
durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. Fotokameras und Blitzgeräte
Ready To Use
VARTA Ready To Use Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort genutzt werden. Die Ladung ist auch nach 24 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung).
Wichtig: VARTA Ready To Use Akkus sind für alle handelsüblichen Ladegeräte geeignet und passgenau alle Arten von Anwendungen.
Technische Daten / Specifications
Varta Rechargeable Accu Ready 2 Use
Varta Type: 56720
Format / Size: D / Mono / HR20
Kapazität / Capacity: 3000mAh
Spannung / Voltage: 1,2V
Elektrochemisches System: Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH)
Durchmesser: 34,2mm
Größe: 61,5mm
Gewicht: 73g
Blister mit 2 Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, varta akku d, Varta, Akku, Rechargeable, Accu, Mono, D, Ready
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.