Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Photo Lithium CR123A 6205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398003449
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8003449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

Technische Daten / Specifications
Batterie Varta Professional Photo Lithium CR123A
Varta Type: 6205
Format / Size: CR123A / CR17345
Kapazität / Capacity: 1600mAh
Spannung / Voltage: 3V
Elektrochemisches System: Lithium (LI/CR)
Beschreibung / Description
Kraftvolle Lithium Batterien von Varta für den überwiegenden Einsatz in analogen Kameras und modernen LED-Taschenlampen
Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität
passend für alle Geräte, die mit diesem Akkutyp betrieben werden, z.B. Digitalkameras, Blitzlicht-Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.