Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digibuddy Akku kompatibel zu Fuji NP-120 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398001904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8001904
EAN/GTIN:
     4260137075364
Suchbegriffe:
Digitalcamera Akku Fuji
Digitalkamera Akku Fuji
Fuji Digicam Akku
Fuji Digitalcamera Akku

Der Akku ist passend für / fits the following models:
Fujifilm FinePix 603 / F10 / F11 / M603
Pentax Optio 450 / 550 / 555 / 750 / 750z / MX / MX4
Praktica DVC 5.1HD / DVC 5.4FHD / DVC 5.4HDMI / DVC 5.5HDMI / DVC 5.6FHD / DVC 10.4HDMI
Praktica Luxmedia 18-Z36C
Ricoh Caplio 300G / 400G Wide / 500G Wide / 500SE / G3 / G4 / G4 Wide / R330
Contax TVS Digital
Traveler DV-10 HD
Globalsat BT-318 / BT-318X / BT-335 / BT-338 / BT-821
GNS 5840, 5843
i.Trek M3 BT GPS
Navilock BT-315
OnCourse SiRF Star III
Royaltek RBT-2010 BT GPS
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 1800mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
Gewicht / Weight: 39g
Abmessungen / Measure: 53 x 35 x 11 mm
ersetzt folgende Original-Akkus: Fuji NP-120
Hinweis: Akkugehäuse ist ohne Auskerbungen, somit nicht geeignet für Medion MD 86922!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.