Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Nokia BL-5C / BL-5CA Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98391071012
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     1071012
EAN/GTIN:
     4260137079669
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Philips
Akkus für LG-Handys
Akkus für Nokia-Handys
Anycool W2Belkin Tizi Mobile DVB-T TunerITT Easymax
MaxCom MM440BB / MM460BB
Myphone 1010 Chiaro / 1030 / 1070 / 1070 Chiaro / 1150 / 1170 Easy / 3350 / 3370 / 3370 Sweet / 5300 / 6650 / 6651 / 6651 Young / 7720 / 8815 / 8815 TV / 8815TV / 8815TV Foxy
OK OMP 100
Olympia Caro Rot / Chic / Chic II / Chic2122ROT / Vox
Philips Avent SCD600 / Avent SCD600/10 / Avent SCD610
Simvalley Easy-5 / SX330 / SX-330 / SX330 Dual Sim
Swissvoice BBM320 / MP03 / MP22 / MP33
Tiptel 6010 / 6011 / 6020 / 6021 / 6050 / 6060 / Ergophone 6010 / Ergophone 6011 / Ergophone 6020 / Ergophone 6021 / Ergophone 6050 / Ergophone 6060
Topcom Babyviewer 4500
Aiptek mini PocketDV 8900 / mini PocketDV M1 / PocketDV C600 pro / PocketDV T290
Aiptek Bluewalker mini Media Center / VideoSharier VS1
Contour Contour+2 / Contour+ / ContourGPS / ContourHD
Contour / VholdR ContourHD / ContourHD 1080p / ContourHD 1200 / ContourHD 1300 / ContourHD 2035 / ContourHD 720P
Toshiba Camileo P20
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 1100mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
Gewicht / Weight: 20g
ersetzt folgende Original-Akkus: Nokia BL-5C / BL-5CA / Toshiba PX1728E-1BRS / 1ICP06/35/54 / 996510033692 / 996510050728 / AK54 / 9133-5C / BP-MPB16 / CP10 / DR6.2009 / EZ388+ / V2 / Z-IN100 / BK053465 / NX11BT3002654 / PX-3315-675 / 818044179 / BP-75LI / HARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,70*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.