| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829755285 Herst.-Nr.: 125-49-VDE-160 EAN/GTIN: 4003758525579 |
| |
|
| | |
| NWS VDE-Langbeck-Rundzange 160mm Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden ÖL gehärtet, Oberfläche matt verchromt, blendfrei, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, weich abfedernde und abrutschsichere 3-Komponenten-Griffe für ermüdungsarmes Arbeiten, Griffe wärme- und kälteresistent, schlagfest, Farbe rot/gelb, mit Abgleitschutz, aus vollorganischen Stoffen, mit Befestigungsmöglichkeit für Safety-Clip-Set (Art.Nr. 755895), geprüft nach VDE 0680 Teil 201 EN60900 IEC und GS, Prüfspannung auf Durchschlagfestigkeit 10.000V, zugelassen für Arbeiten an 1.000V
Greiffläche glatt, lange runde Backen, abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen 160mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, VDE-Langbeck-Rundzange, 160mm, 125-49-VDE-160 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 17,13* | € 24,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 17,64* | € 25,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,50* | € 34,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,12* | € 44,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|