Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829731010 Herst.-Nr.: 40.84 EAN/GTIN: 4015000414999 |
| |
|
| | |
| Pattex Sekundenkleber flüssig 3g klebt Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe, Metall, Kork, Pappe und andere Materialien, nicht für Polyethylen, Teflon, Styropor, synthetische Gewebe und Autorückspiegel, fließt in kleinste Spalten, Klick-Verschluss für optimale Haltbarkeit, geruchlos 3g flüssig Hinweis: Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, loctite alleskleber 3 g, gewebekleber, loctite stoffkleber, Pattex, flüssig, 3g, 40.84 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,46* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 5,50* | ab € 2,58* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,42* | € 3,25* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,26* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,61* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,003 Kilogramm (ab € 3.870,00* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|