Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte IP65 4000K 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte
LED-Feuchtraumleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829681065
Hersteller:
     LED's light
Herst.-Nr.:
     2401203_01
EAN/GTIN:
     8719323787117
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED-Feuchtraumleuchte IP65 4000K 24W

inklusive LED-Röhre T8 4000K, Gehäuse PC grau, Abdeckung PC klar Rillenoptik, Abstrahlwinkel 120°, Schlagschutz IK08, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 8m, Zeiteinstellung ca. 10 Sekunden - 30 Minuten, Dämmerungsschalter 10-200Lux einstellbar, Kunststoff-Schnellverschluss-Klammern, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C

1x21W 3100lm L1565 B72 H86mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 6,45*
ab € 41,14*
€ 55,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,72*
€ 68,25*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 54,11*
€ 71,01*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 71,99*
€ 91,50*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 126,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103373926
ab € 27,98*
Zubehör
k.A.
H2012
ab € 1,722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.